Wurth
Antirrespingo para Solda Base CO2 SPR 300ml
Cód: 0893901041 · EAN: 7891799450106 · Un: UN
ANTI RESP SOLDA BASE CO2 SPR 300ML/370G
Em estoque
R$ 83,23
em até 3x de R$ 27,74 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
O Antirrespingo de solda com base CO2 é um protetor de superfície ecologicamente correto que atende as normas ISO14.000, que evita a aderência das partículas de respingo incandescentes do metal derretido, nas peças que estão sendo soldadas e no bico queimador.
Características:
- Atende ISO 14.000;
- Protetivo de superfície contra respingo de solda;
- Refrigera o processo de solda;
- Isento de silicone;
- Previne a formação de trincas;
- Não afeta as propriedades mecânicas do material soldado;
- Produto atóxico;
- Não necessita de lixamento para remoção do respingo de solda;
- Produto ecologicamente correto, envazado com CO2 .
Aplicações:
- Para aplicação em superfícies a serem soldadas, compostas por metais ferrosos e não ferrosos, tais como alumínio, aço carbono, aço inox, cobre, latão, entre outros;
- Componentes da tocha Mig/Mag;
- Bico maçarico;
- Para soldas autógenas, elétricas e à base de gases inertes.
Principais Vantagens:
- Forma uma camada protetor e refrigerante sobre a superfície;
- Protege peças e bico queimador;
- Aceita pintura após soldagem;
- Não altera a qualidade nem a resistência da solda;
- Pode ser aplicado em locais de pouca ventilação;
- Indicado para empresas com gestão ambiental ISO 14.000;
- Não agride a camada de ozônio.
O Antirrespingo de solda com base CO2 é um protetor de superfície ecologicamente correto que atende as normas ISO14.000, que evita a aderência das partículas de respingo incandescentes do metal derretido, nas peças que estão sendo soldadas e no bico queimador.
Características:
- Atende ISO 14.000;
- Protetivo de superfície contra respingo de solda;
- Refrigera o processo de solda;
- Isento de silicone;
- Previne a formação de trincas;
- Não afeta as propriedades mecânicas do material soldado;
- Produto atóxico;
- Não necessita de lixamento para remoção do respingo de solda;
- Produto ecologicamente correto, envazado com CO2 .
Aplicações:
- Para aplicação em superfícies a serem soldadas, compostas por metais ferrosos e não ferrosos, tais como alumínio, aço carbono, aço inox, cobre, latão, entre outros;
- Componentes da tocha Mig/Mag;
- Bico maçarico;
- Para soldas autógenas, elétricas e à base de gases inertes.
Principais Vantagens:
- Forma uma camada protetor e refrigerante sobre a superfície;
- Protege peças e bico queimador;
- Aceita pintura após soldagem;
- Não altera a qualidade nem a resistência da solda;
- Pode ser aplicado em locais de pouca ventilação;
- Indicado para empresas com gestão ambiental ISO 14.000;
- Não agride a camada de ozônio.
FISPQ/FDS: Baixar PDF
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Família: 12.03.0314
Referências: Busca: Anti-respingo | Busca: Anti respingo | Busca: 7891799450106
| Código interno | 0893901041 |
| SKU | 0893901041 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,471 kg |
| Altura | 20,0 cm |
| Largura | 6,5 cm |
| Comprimento | 6,5 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Aparência: Líquido spray | Densidade: 1,3g/ml | Embalagem: 300ml | Envaze: CO2 | Odor: Característico | Ponto de inflamabilidade: <0 ° C | Solubilidade: Parcial em água | Tonalidade: Amarelo claro
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Parafuso Sextavado Rosca Total ANSI B18.2.1 5/16" 3"
Cód: 0077516300
R$69,23
📦 Embalagem c/ 50 un
2x de R$ 34,62 sem juros
Em estoque
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Carbono 25 x 40 x 9mm
Cód: 0539025040
R$103,16
📦 Embalagem c/ 25 un
4x de R$ 25,79 sem juros
Em estoque
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Carbono 40 x 60 x 9mm
Cód: 0539040060
R$125,48
📦 Embalagem c/ 25 un
5x de R$ 25,10 sem juros
Em estoque
Wurth
Bit PH2 Magnético Ponta Dupla 65mm
Cód: 0614176001
R$91,94
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 30,65 sem juros
Em estoque
