


Wurth
Antichios 65 ML 50 G
Cód: 0890106065 · EAN: 4050641985347 · Un: UN
ANTICHIOS 65 ML/50 G
Em estoque
R$ 25,96
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O ANTICHIOS reduz o chiado provocado pelo contato metal/metal entre o pistão da pinça de freio com a parte metálica das pastilhas de freio. Produto a base de resina acrílica, possui alto poder de aderência à peça, protegendo o metal contra oxidação através da formação de uma película.Características:- Propriedades anti-desgaste e fricção;- Protege contra oxidação;- Reduz o atrito entre as partes metálicas das pastilhas;- Resiste a altas temperaturas (+300°C).Aplicações:- Aplicar nas costas da pastilha dos freios a disco. Elimina os ruídos nas espirais da mola do disco de embreagem.Restrições de Uso:- Não deixe que o produto caia sobre o espelho do disco de embreagem.Modo de Usar:Nas pastilhas- Agite antes de usar;- Limpe a superfície onde o produto será aplicado;- Aplique o produto nas costas da pastilha, a uma distância de 15 a 20cm;- Deixe o produto secar por 2 a 3 minutos;- Aplique uma segunda camada;- Deixe o produto secar por 2 a 3 minutos;- Faça a montagem da roda normalmente.Nas lonas- Limpe a superfície onde o produto será aplicado;- Agite antes de usar;- Aplique o produto na sapata antes de rebitar a lona.Na embreagem- Limpe a superfície onde o produto será aplicado;- Remova a tinta das molas;- Agite antes de usar;- Aplique o produto em ambos os lados.Principais Vantagens:- Maior durabilidade das peças;- Reduz chiados ocasionados pelo atrito;- Protege contra oxidação.
FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/16-12-2024/FISPQ/parte1/0890106065.pdf#detalhes | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/23-02-2023/0890106065/FISPQ_Anti_Chios_0890106065%20%281%29.PDF#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | Família: 12.03.0122
Referências: Busca: 4050641985347
| Código interno | 0890106065 |
| SKU | 0890106065 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,076 kg |
| Altura | 12,0 cm |
| Largura | 3,5 cm |
| Comprimento | 3,5 cm |
| Produtos Associados | Protetor HT; Limpador de freios. |
| Cor | Vermelho |
| Embalagem | 65ml |
| Odor | Característico |
| Solubilidade | Insolúvel (em água) |
| Estado Físico | Aerossol |
| Peso | 50 G |
| Peso Líquido | 50g |
| Volume | 65 ML |
Cor: Vermelho | Embalagem: 65ml | Peso Líquido: 50g | Solubilidade: Insolúvel (em água) | Odor: Característico | Produtos Associados: Protetor HT; Limpador de freios. | Estado Físico: Aerossol | VOLUME: 65 ML | PESO: 50 G
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Silicone Neutro para Alta Temperatura Pró Preto Bisnaga 85g Caixa com 12 Unidades
Cód: 0890324086
R$515,90
📦 Embalagem c/ 12 un
12x de R$ 42,99 sem juros
Em estoque



