




Wurth
Aplicador de Graxa Bateria 14.4V - 1,5Ah
Cód: 5700200144 · EAN: 7891799541699 · Un: UN
APLICADOR DE GRAXA A BATERIA 14.4V
Indisponível
R$ 2.470,55
em até 12x de R$ 205,88 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Equipamento desenvolvido para operações de lubrificação. Indicado para utilização em manutenção de máquinas industriais, máquinas agrícolas, equipamentos fora de estrada (linha amarela), caminhões, ônibus e veículos leves.Características:- Acompanha 01 bateria com tecnologia íons de lítio;- Gera pressão de graxa de até 8.000 Psi;- Liberação de graxa de até 80g/min;- Aplicação para cartuchos de graxa (400g/428 ml) ou a granel diretamente no reservatório da ferramenta;- Acompanha acoplamento hidráulico com 4 garras;- Acompanha mangueira flexível;- Acionamento por gatilho que permite trabalho contínuo;- O ar preso na pistola de graxa pode ser facilmente removido com a válvula de respiro para restaurar a escorva*.Restrições de Uso:- Nunca utilizar as ferramentas WURTH com baterias de outras marcas;- Nunca utilizar a ferramenta em contato com a água;- Não levar ou usar a bateria em atmosferas explosivas, como na presença de líquidos inflamáveis, gases ou poeira. As ferramentas geram faíscas que podem inflamar a poeira ou névoas.Principais Vantagens:- Portátil;- Operação com uma mão;- Ideal para espaços restritos;- Evita fadiga do usuário;- Mais rápido comparada as pistolas de graxas manuais.
Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/08-03-2023/09.02.0060/09.02.0060.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | Família: 09.02.0060
Referências: Busca: 7891799541699
| Código interno | 5700200144 |
| SKU | 5700200144 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 4,645 kg |
| Altura | 37,0 cm |
| Largura | 10,5 cm |
| Comprimento | 45,0 cm |
| Modelo | APLICADOR DE GRAXA A BATERIA 14.4V |
MODELO: APLICADOR DE GRAXA A BATERIA 14.4V
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Luva Nitrílica Descartável Preta Tam.9
Cód: 0899470252
R$118,53
📦 Embalagem c/ 100 un
4x de R$ 29,63 sem juros
Em estoque


