Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Arame de Solda Mig Cobreado ER70S-6 0,8 mm
Wurth

Arame de Solda Mig Cobreado ER70S-6 0,8 mm

Cód: 0982705008 · EAN: 4061975989154 · Un: UN

ARAME MIG ER70S-6 0,8MM 15KG

Em estoque
R$ 602,42
em até 5x de R$ 120,48 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

O fio de solda é composto por um arame de metal com um revestimento a cobre, disponível em bobinas de plástico de 15kg. Foi desenvolvido para as máquinas semi-automáticas (MIG/MAG), para a solda de aço e aço de baixa liga através do recurso a gás CO2 (100%) ou gás misto (Ar + 8 25% CO2 ). Este fio de solda tem como principal característica a reduzida formação de escória com a realização de um cordão de solda perfeito. A temperatura de trabalho pode variar entre -50°C a 450°C.

Aplicações:

- O fio de solda é utilizado para a solda a arco elétrico de aço estrutural com resistência a tração até 530 MPa;
- É particularmente indicado para solda de aços galvanizados e pré-pintados, solda de aços de baixa liga em tubos, construção de caldeiras e tanques. É também adequado para solda de chapas de metal finas e soldas de reparação.

Principais Vantagens:

- Fio calibrado;
- Excelente revestimento em cobre;
- Reduzida formação de escória;
- Excelente soldabilidade.

Família: 01.14.0010
Ficha Técnica: Baixar PDF
FISPQ/FDS: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4061975989154

Código interno0982705008
SKU0982705008
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso15,910 kg
Altura11,0 cm
Largura27,0 cm
Comprimento27,5 cm
Diâmetro0,8 mm mm
DIÂMETRO: 0,8 mm | Alongamento à Ruptura: 22% (L=5d) (metal soldado) | Composição: Carretel com 15kg | Diâmetro: 0,8mm | Limite Elástico: 420 MPa (metal soldado) | Referência: ER70S-6 | Resistência à Tração: 500 MPa (metal soldado) | Resistência ao Impacto: 78 a -30°C (ISSO-V) [joule] | Garantia: 3 Meses | Composições: 1 unidade

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Parafuso Sextavado Rosca Parcial Milímetro 8.8 E.T DIN931 M16 70 mm
Wurth
Parafuso Sextavado Rosca Parcial Milímetro 8.8 E.T DIN931 M16 70 mm
Cód: 0051216070
R$43,77
📦 Embalagem c/ 5 un
Em estoque
PO SEXT CL6 MA PLD DIN934 6 1,00
Wurth
PO SEXT CL6 MA PLD DIN934 6 1,00
Cód: 03100006
R$34,08
📦 Embalagem c/ 200 un
Em estoque
PINO TRAVA COM ARGOLA ZA 11,0 mm
Wurth
PINO TRAVA COM ARGOLA ZA 11,0 mm
Cód: 047211
R$376,74
📦 Embalagem c/ 25 un
5x de R$ 75,35 sem juros
Em estoque
Broca de Vídea para Concreto 12 mm 150 mm
Wurth
Broca de Vídea para Concreto 12 mm 150 mm
Cód: 0637701215
R$30,81
Em estoque
Adesivo Para Para-Brisas Plus 310ML/420G
Wurth
Adesivo Para Para-Brisas Plus 310ML/420G
Cód: 0890026260
R$45,69
Em estoque