
Wurth
Armário de Parede para Ferramentas 650 x 230 x 980mm
Cód: 0715931101 · EAN: 7891799443719 · Un: UN
ARMARIO DE PAREDE 650X230X980MM
Em estoque
R$ 2.141,69
em até 12x de R$ 178,47 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto
Armário de parede para acomodação e organização das ferramentas no ambiente de trabalho.
Características
- Fabricado em aço com 1,2 mm de espessura;
- Portas com chave;
- 02 prateleiras fixas;
- Acompanha suportes para ferramentas;
- Pintura epóxi.
Aplicação
- Oficinas mecânicas, departamentos de manutenção industrial, marcenarias, elétrica, estética automotiva e funilaria.
Restrições de uso
- Nunca exceda o limite de carga do armário;
Importante:
- Para fixação do armário na parede, utilizar 4 buchas número 10 e 4 parafusos M6.
Principais Vantagens
- Organização das ferramentas;
- Suporte para ferramentas e fechadura com chave para maior segurança;
- Fabricados em aço de elevada qualidade com 1,2 mm de espessura.
Armário de parede para acomodação e organização das ferramentas no ambiente de trabalho.
Características
- Fabricado em aço com 1,2 mm de espessura;
- Portas com chave;
- 02 prateleiras fixas;
- Acompanha suportes para ferramentas;
- Pintura epóxi.
Aplicação
- Oficinas mecânicas, departamentos de manutenção industrial, marcenarias, elétrica, estética automotiva e funilaria.
Restrições de uso
- Nunca exceda o limite de carga do armário;
Importante:
- Para fixação do armário na parede, utilizar 4 buchas número 10 e 4 parafusos M6.
Principais Vantagens
- Organização das ferramentas;
- Suporte para ferramentas e fechadura com chave para maior segurança;
- Fabricados em aço de elevada qualidade com 1,2 mm de espessura.
Referências: Busca: 7891799443719
| Código interno | 0715931101 |
| SKU | 0715931101 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 19,100 kg |
| Altura | 100,0 cm |
| Largura | 67,0 cm |
| Comprimento | 26,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Capacidade: 60kg (fixado na parede) e 100kg (sobre a bancada) | Dimensões: 980 x 650 x 230 mm | Espessura: 1,2mm (chapa de aço) | Material: Aço | Produtos Associados: Ferramentas manuais; Carro de apoio; Carro esteira | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Bit PH2 Magnético Ponta Dupla 65mm Alto
Cód: 0614176101
R$110,35
📦 Embalagem c/ 10 un
4x de R$ 27,59 sem juros
Em estoque
Wurth
JOGO DE BITS 10 PCS - 0965066066 JOGO DE CHAVE HEXAGONAL 9PCS-0965066066
Cód: 0715066020
R$82,06
3x de R$ 27,35 sem juros
Em estoque
Wurth
Fita Dupla Face Transparente 12 20 m
Cód: 0894909120
R$77,07
3x de R$ 25,69 sem juros
Em estoque