
Arraste Quad Maq Vidro Scania Serie4/5 Bmw Serie 3/5/7/Z1/Z4 Embalagem com 10 Unidades
ARRASTE QUAD MAQ VIDRO SCANIA SERIE 4/5
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Referências: Busca: 7899822015667
| Código interno | 0500900711 |
| SKU | 0500900711 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,008 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Padrão | Único |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
