Wurth
Grampo Grade Sup Fh 400/420/440/460/480/500/520 (Até 2014)
Cód: 0500900697 · EAN: 7899822012970 · Un: UN
GRAMPO GRADE SUPERIOR VOLVO FH ATE 2014
Em estoque
R$ 56,30
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 5,63 por unidade)
em até 2x de R$ 28,15 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Referências: Busca: 7899822012970
| Código interno | 0500900697 |
| SKU | 0500900697 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,002 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
PORCA RAPIDA GRAMPO DO PAPELAO DAS PORTAS
Cód: 0500900001
R$15,40
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque
Wurth
Grampo Revest Interno Cabine Ford Cargo/Transit/Scania Serie 4/5
Cód: 0500900358
R$78,70
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 26,23 sem juros
Em estoque
Wurth
Grampo Grade Caminhões Scania Serie 5/Serie 6
Cód: 0500900696
R$57,60
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 28,80 sem juros
Em estoque
Wurth
Arraste Quad Maq Vidro Scania Serie4/5 Bmw Serie 3/5/7/Z1/Z4 Embalagem com 10 Unidades
Cód: 0500900711
R$280,90
📦 Embalagem c/ 10 un
5x de R$ 56,18 sem juros
Em estoque
