Wurth
AVENTAL PVC FORRADO PRETO
Cód: 0899020970 · EAN: 4046777513684 · Un: UN
AVENTAL PVC FORRADO PRETO
Em estoque
R$ 54,04
em até 2x de R$ 27,02 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
-Avental de segurança confeccionado em tecido de poliéster, revestido em PVC na face externa e tiras com o mesmo material utilizadas para ajuste do usuário. Material impermeável para proteção do usuário de partículas secas e úmidas.
Aplicações
- Indicado para aplicações com água, ácidos e outros produtos químicos.
Principais Vantagens:
- Material impermeável;
- Leve e confortável;
- Reutilizável.
-Avental de segurança confeccionado em tecido de poliéster, revestido em PVC na face externa e tiras com o mesmo material utilizadas para ajuste do usuário. Material impermeável para proteção do usuário de partículas secas e úmidas.
Aplicações
- Indicado para aplicações com água, ácidos e outros produtos químicos.
Principais Vantagens:
- Material impermeável;
- Leve e confortável;
- Reutilizável.
Referências: Busca: 4046777513684
| Código interno | 0899020970 |
| SKU | 0899020970 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,186 kg |
| Altura | 1,5 cm |
| Largura | 22,0 cm |
| Comprimento | 16,0 cm |
| Cor | Preto |
| Tamanho | 115 x 65cm |
| Características | Poliéster Revestido com PVC |
Características: Poliéster Revestido com PVC | Cor: Preto | Tamanho: 115 x 65cm
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Luva Nitrílica Descartável Preta Tam.8
Cód: 0899470251
R$118,53
📦 Embalagem c/ 100 un
4x de R$ 29,63 sem juros
Em estoque
Wurth
Luva Nitrílica Descartável Preta Tam.9
Cód: 0899470252
R$118,53
📦 Embalagem c/ 100 un
4x de R$ 29,63 sem juros
Em estoque