Boina Dupla Face Normal BOINA DUPLA FACE PRETA
BOINA DUPLA FACE PRETA
Descrição do Produto:
A boina dupla face é desenvolvida em lã 100% natural para polimento de qualquer tipo de pintura automotiva, proporcionando alta produtividade e excelente acabamento. Pode ser utilizada em ambos os lados, promovendo maior durabilidade e economia.
Certificação:
Cesvi Brasil - Centro de Experimentação e Segurança Viária.
Características:
- Fácil reposição;
- Perfeito balanceamento: proporciona uniformidade no polimento;
- Elevada flexibilidade: possibilita a conformação do disco a superfícies irregulares;
- Não risca a pintura. Aplicação ;
- Polimento de pintura automotiva em geral.
Modo de usar:
- Mascare vidros, borrachões e peças plásticas para evitar o contato da boina com estes;
- Utilize uma politriz com velocidade entre 1500 a 2500 RPM com adaptador (se necessário);
- Coloque o polidor na boina e espalhe o produto sobre a superfície com o equipamento desligado;
- Feito isto, ligue o equipamento e inicie o polimento;
- Efetue o polimento com uma pequena inclinação (quase plana) sobre a superfície. Isto proporcionará maior produtividade;
- Uma pequena lubrificação com água sobre a superfície pode minimizar o aquecimento, e proporcionar melhor aproveitamento do produto;
- Cuidado ao polir áreas críticas, tais como: quinas, ao redor de molduras ou emblemas para não romper ou rasgar a boina;
- Para minimizar a possibilidade de queimar a pintura e melhorar a performance do produto, reduza a pressão ao polir áreas côncavas ou convexas, tais como: linhas de detalhe, paralamas, etc.
Principais Vantagens:
- Perfeito polimento;
- Não risca a pintura;
- Dupla face: maior vida útil e economia;
- Melhor poder de corte e acabamento;
- Ótimo balanceamento.
Referências: Busca: 7891799377731 | Busca: Boina de Polimento | Busca: Disco de Lã | Busca: Disco de Polimento | Busca: Disco de Politriz
| Código interno | 358515514 |
| SKU | 358515514 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,310 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 21,0 cm |
| Comprimento | 22,0 cm |
| Modelo | BOINA DUPLA FACE PRETA |
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar