Wurth
Bolsa para Ferramentas Fechada com 28 Bolsos 41 x 22 x 23cm
Cód: 0715930084 · EAN: 4050641622037 · Un: UN
BOLSA PARA FERRAMENTAS
Em estoque
R$ 511,63
em até 12x de R$ 42,64 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Bolsa em poliéster durável para acomodação e transporte de ferramentas, brocas, peças de fixação, etc.
Características:
- Estrutura metálica;
- 28 bolsos para acomodação de ferramentas, brocas e miudezas;
- Alça metálica revestida em espuma para maior conforto durante o transporte;
- Alça de ombro regulável para transporte com engates metálicos gerando maior resistência.
Principais Vantagens:
- Fabricada em poliéster resistente;
- 28 bolsos para acomodação de ferramentas, brocas, miudezas etc;
- Alça metálica com espuma.
Bolsa em poliéster durável para acomodação e transporte de ferramentas, brocas, peças de fixação, etc.
Características:
- Estrutura metálica;
- 28 bolsos para acomodação de ferramentas, brocas e miudezas;
- Alça metálica revestida em espuma para maior conforto durante o transporte;
- Alça de ombro regulável para transporte com engates metálicos gerando maior resistência.
Principais Vantagens:
- Fabricada em poliéster resistente;
- 28 bolsos para acomodação de ferramentas, brocas, miudezas etc;
- Alça metálica com espuma.
Referências: Busca: 4050641622037 | Busca: Maleta
| Código interno | 0715930084 |
| SKU | 0715930084 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,430 kg |
| Altura | 50,0 cm |
| Largura | 63,0 cm |
| Comprimento | 43,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Dimensões: 410 x 220 x 230mm | Material: Poliéster | Produtos Associados: Ferramentas manuais; Ferramentas elétricas; Wurth Led Cob; Lanterna Cyclops | Sinônimo: Maleta | Tipo: 28 Bolsos | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.