
Wurth
Broca para Dobradiça de Móveis 22mm
Cód: 0650110022 · EAN: 7891799466589 · Un: UN
BROCA P/ DOBRADICA 22MM
Em estoque
R$ 39,53
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Broca em aço de alta qualidade, para furação pré-aplicação de dobradiças e ferragens, para uso em madeiras diversas. Pode ser utilizado em furadeira manual ou de bancada.
Aplicações:
- Indicado para colocação de: dobradiças, big fix, tambores de mini-fix, rafix, etc;
- Pode ser utilizada com furadeiras de bancada ou manual.
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:
- Usar sempre equipamentos de proteção como óculos de proteção, luvas e máscara;
- Tenha atenção às instruções de segurança e procedimentos de higiene recomendados.
Principais Vantagens:
- Alto rendimento;
- Longa vida útil;
- Ótimo acabamento do furo.
Broca em aço de alta qualidade, para furação pré-aplicação de dobradiças e ferragens, para uso em madeiras diversas. Pode ser utilizado em furadeira manual ou de bancada.
Aplicações:
- Indicado para colocação de: dobradiças, big fix, tambores de mini-fix, rafix, etc;
- Pode ser utilizada com furadeiras de bancada ou manual.
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:
- Usar sempre equipamentos de proteção como óculos de proteção, luvas e máscara;
- Tenha atenção às instruções de segurança e procedimentos de higiene recomendados.
Principais Vantagens:
- Alto rendimento;
- Longa vida útil;
- Ótimo acabamento do furo.
Referências: Busca: 7891799466589
| Código interno | 0650110022 |
| SKU | 0650110022 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,065 kg |
| Altura | 11,0 cm |
| Largura | 2,7 cm |
| Comprimento | 2,7 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Comprimento da Haste: 70mm | Comprimento Total: 86mm | Diâmetro de Corte: 22mm | Haste: 10mm (diâmetro) | Material: Aço | Produtos Associados: Brocas HSS; Dobradiças; Corrediças; Conectores VB/ Minifix | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Anel de Retenção para Eixo em Aço DIN6799 8 mm
Cód: 049080
R$15,75
📦 Embalagem c/ 25 un
Em estoque
Wurth
Disco Removedor Adesivos com Ranhuras
Cód: 0585100
R$182,57
7x de R$ 26,08 sem juros
Em estoque
Wurth
Silicone Neutro para Alta Temperatura Pró Vermelho Bisnaga 85g Caixa com 12 Unidades
Cód: 0890321085
R$468,86
📦 Embalagem c/ 12 un
12x de R$ 39,07 sem juros
Em estoque

