Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Disco Removedor Adesivos com Ranhuras
Wurth

Disco Removedor Adesivos com Ranhuras

Cód: 0585100 · EAN: 7891799277697 · Un: UN

DISCO REMOVEDOR ADESIVOS C/ RANHURAS

Em estoque
R$ 182,57
em até 7x de R$ 26,08 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

Disco desenvolvido para operações de remoção de películas escuras de vidros (Insulfilm TM), adesivos, fitas dupla face e resíduos de colas em superfícies metálicas e superfícies pintadas.

Características:

- Fabricado em composto de borracha que não danifica a superfície;
- Possui aberturas que permitem a refrigeração da superfície e também do disco, evitando seu desgaste prematuro;
- Trabalha em baixa rotação, não agride a pintura;
- Dimensões: Ø 100mm x 30mm(largura). Importante ;
- Indicado para trabalhar com furadeira elétrica ou pneumática;
- A faixa de rotação deve ser de, no máximo, 3500 RPM;
- O sentido do giro do disco deve ser contrário à direção do trabalho.

Principais Vantagens:

- Rápida remoção dos adesivos e resíduos de cola;
- Não danifica a pintura;
- Não risca vidros.
Família: 05.12.0162
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799277697

Código interno0585100
SKU0585100
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,191 kg
Altura5,0 cm
Largura10,0 cm
Comprimento10,0 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Dimensões: Ø 100mm x 30mm(largura) | Material: Borracha | Produtos Associados: Limpa Vidros; Boina de polimento; Cera W-Wax; Furadeira elétrica | Rotação: 3500 RPM | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

SERRA ACO CARBONO HCS 32
Wurth
SERRA ACO CARBONO HCS 32
Cód: 0603301032
R$35,45
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque
Limpa Para-Brisa em Pastilhas ECO-W de 5g Embalagem com 50 Pastilhas
Wurth
Limpa Para-Brisa em Pastilhas ECO-W de 5g Embalagem com 50 Pastilhas
Cód: 0892333001
R$306,00
📦 Embalagem c/ 50 un
12x de R$ 25,50 sem juros
Em estoque
Avental Impermeável Reforçado de Duas Faces 70 x 120cm
Wurth
Avental Impermeável Reforçado de Duas Faces 70 x 120cm
Cód: 0899020971
R$108,23
4x de R$ 27,06 sem juros
Em estoque
Luva de Vaqueta Modelo Petroleira TAM. 10
Wurth
Luva de Vaqueta Modelo Petroleira TAM. 10
Cód: 0899404552
R$54,04
2x de R$ 27,02 sem juros
Em estoque
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 20 m
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 20 m
Cód: 0985182001
R$140,07
📦 Embalagem c/ 10 un
5x de R$ 28,01 sem juros
Em estoque