
Wurth
BROCA P/ DOBRADICA 35MM
Cód: 0650110035 · EAN: 7891799466565 · Un: UN
BROCA P/ DOBRADICA 35MM
Em estoque
R$ 71,30
em até 2x de R$ 35,65 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Broca em aço de alta qualidade, para furação pré-aplicação de dobradiças e ferragens, para uso em madeiras diversas. Pode ser utilizado em furadeira manual ou de bancada.
Aplicações:
- Indicado para colocação de: dobradiças, big fix, tambores de mini-fix, rafix, etc;
- Pode ser utilizada com furadeiras de bancada ou manual.
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:
- Usar sempre equipamentos de proteção como óculos de proteção, luvas e máscara;
- Tenha atenção às instruções de segurança e procedimentos de higiene recomendados.
Principais Vantagens:
- Alto rendimento;
- Longa vida útil;
- Ótimo acabamento do furo.
Broca em aço de alta qualidade, para furação pré-aplicação de dobradiças e ferragens, para uso em madeiras diversas. Pode ser utilizado em furadeira manual ou de bancada.
Aplicações:
- Indicado para colocação de: dobradiças, big fix, tambores de mini-fix, rafix, etc;
- Pode ser utilizada com furadeiras de bancada ou manual.
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:
- Usar sempre equipamentos de proteção como óculos de proteção, luvas e máscara;
- Tenha atenção às instruções de segurança e procedimentos de higiene recomendados.
Principais Vantagens:
- Alto rendimento;
- Longa vida útil;
- Ótimo acabamento do furo.
Referências: Busca: 7891799466565
| Código interno | 0650110035 |
| SKU | 0650110035 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,130 kg |
| Altura | 11,0 cm |
| Largura | 4,0 cm |
| Comprimento | 4,0 cm |
| Materiais | Aço |
| Produtos Associados | Brocas HSS; Dobradiças; Corrediças; Conectores VB/ Minifix |
| Comprimento Total | 86mm |
| Haste | 10mm (diâmetro) |
| Comprimento da Haste | 70mm |
| Diâmetro de Corte | 35mm |
Comprimento da Haste: 70mm | Comprimento Total: 86mm | Diâmetro de Corte: 35mm | Haste: 10mm (diâmetro) | Materiais: Aço | Produtos Associados: Brocas HSS; Dobradiças; Corrediças; Conectores VB/ Minifix
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Anel de Retenção para Eixo em Aço DIN6799 10 mm
Cód: 0490100
R$7,70
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque
Wurth
Suporte Rígido para Disco de Lixas 7"(180mm)
Cód: 0586151004
R$62,05
2x de R$ 31,03 sem juros
Em estoque
Wurth
DOBRAD S.CLOSE ANGULAR PHS 35MM 165
Cód: 0683140023
R$308,70
📦 Embalagem c/ 10 un
12x de R$ 25,72 sem juros
Em estoque
