
Wurth
Bucha de Redução - Macho/Femea 3/8" NPT x 1/4" BSP
Cód: 069938014 · EAN: 7891799447359 · Un: UN
BUCHA REDUCAO MACHO/FEMEA 3/8 NPTX1/4 BSP
Em estoque
R$ 21,50
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Adaptadores para linha de ar comprimido.
Características:
- Fabricado em aço;
- Acabamento bicromatizado.
Referências: Busca: 7891799447359
| Código interno | 069938014 |
| SKU | 069938014 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,016 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 2,0 cm |
| Comprimento | 2,0 cm |
| Descrição | 3/8" NPT x 1/4" BSP |
Descrição: 3/8" NPT x 1/4" BSP | Tipo: Macho/Fêmea | Acabamento: Bicromatizado | Materiais: Aço | Composição: Unitário
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Anel Elástico Externo Fosfatizado DIN471 DIN471 58 MM
Cód: 043858
R$26,85
📦 Embalagem c/ 5 un
Em estoque
Wurth
Anel Elástico Externo Fosfatizado DIN471 DIN471 65 MM
Cód: 043865
R$28,15
📦 Embalagem c/ 5 un
Em estoque
Wurth
Limpa Para-Brisa em Pastilhas ECO-W de 5g Embalagem com 50 Pastilhas
Cód: 0892333001
R$306,00
📦 Embalagem c/ 50 un
12x de R$ 25,50 sem juros
Em estoque