
Wurth
Bucha de Redução - Macho/Femea 1/2" NPT x 1/4" BSP
Cód: 069912014 · EAN: 7891799447366 · Un: UN
BUCHA REDUCAO MACHO/FEMEA 1/2 NPTX1/4 BSP
Em estoque
R$ 38,83
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Adaptadores para linha de ar comprimido.
Características:
- Fabricado em aço;
- Acabamento bicromatizado.
Referências: Busca: 7891799447366
| Código interno | 069912014 |
| SKU | 069912014 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,040 kg |
| Altura | 2,5 cm |
| Largura | 3,0 cm |
| Comprimento | 3,0 cm |
| Descrição | 1/2" NPT x 1/4" BSP |
Descrição: 1/2" NPT x 1/4" BSP | Tipo: Macho/Fêmea | Acabamento: Bicromatizado | Materiais: Aço | Composição: Unitário
Este produto ainda não possui avaliações.


