Wurth
Lanterna de LED com Foco Ajustável
Cód: 0827901 · EAN: 4050641021885 · Un: UN
LANTERNA LED FOCO AJUSTAVEL
Em estoque
R$ 251,62
em até 10x de R$ 25,16 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto.
Lanterna led portátil e com foco ajustável.
Característica.
- Foco ajustável;
- Resistente;
- Fabricada em plástico ABS*;
- Cabo emborrachado;
- Led interno de alta potência;
- Alimentação através de 03 pilhas AA.
Aplicação.
- Iluminação em geral;
- Pode ser utilizada em inspeções, caminhadas, pesca, bike, lazer, etc. Restrições de uso.
- Nunca utilizar em ambientes com risco de explosão, por exemplo: inspeção de tanques de combustível.
Principais Vantagens.
- Portátil e leve;
- Cordão para pendurar;
- Acompanha 03 pilhas;
- Foco ajustável;
- Cabo emborrachado.
Lanterna led portátil e com foco ajustável.
Característica.
- Foco ajustável;
- Resistente;
- Fabricada em plástico ABS*;
- Cabo emborrachado;
- Led interno de alta potência;
- Alimentação através de 03 pilhas AA.
Aplicação.
- Iluminação em geral;
- Pode ser utilizada em inspeções, caminhadas, pesca, bike, lazer, etc. Restrições de uso.
- Nunca utilizar em ambientes com risco de explosão, por exemplo: inspeção de tanques de combustível.
Principais Vantagens.
- Portátil e leve;
- Cordão para pendurar;
- Acompanha 03 pilhas;
- Foco ajustável;
- Cabo emborrachado.
Referências: Busca: 4050641021885
| Código interno | 0827901 |
| SKU | 0827901 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,131 kg |
| Altura | 14,0 cm |
| Largura | 4,7 cm |
| Comprimento | 4,7 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Alimentação: 03 Pilhas AAA | Autonomia: Até 8 hrs | Classe de Proteção: IP56 | Dimensões: 40 x 130mm | Produtos Associados: Wurth Led Compact - Cob; Lanterna Cyclops; Mini Lanterna Clip - Led Cob; EPI´s | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Caneta para Teste de Fluido de Freio
Cód: 0715530200
R$215,01
8x de R$ 26,88 sem juros
Em estoque