


Wurth
Caneta para Teste de Fluido de Freio
Cód: 0715530200 · EAN: 7891799510435 · Un: UN
CANETA TESTE FLUIDO DE FREIO DOT 3/4/5.1
Em estoque
R$ 215,01
em até 8x de R$ 26,88 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição:Equipamento para teste de contaminação do fluido de freio.Características:- 5 leds que indicam o nível (%) de contaminação. (presença de água);- Adequado para fluidos de freio DOT 3, DOT 4, DOT 5.1;- Alimentação (funcionamento) com pilha alcalina tipo AAA de 1,5V (não inclusa). Aplicações ;- Linha automotiva, moto e embreagem hidráulica.Modo de usar:- Limpar a tampa do reservatório do fluido de freio para evitar a entrada de contaminantes;- Desrosquear a tampa do reservatório de fluido de freio;- Retirar a tampa da caneta de teste;- Pressionar o botão de acionamento da caneta (será indicado pela luz verde) ;- Mergulhar a sonda da caneta até o limite da parte plástica.Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:- Após o uso, lavar as sondas com água corrente e secar;- Atentar-se para não deixar nenhum resíduo de fluido nas sondas, isso pode interferir no próximo teste a ser realizado.Informações adicionais:- O fluido de freio é uma substância hidroscópica, ou seja, possui uma grande capacidade de absorver umidade. Por esse motivo, é importante realizar sua substituição no mínimo 1 vez ao ano. Dessa maneira, o fluido terá maior eficácia tanto nos freios de veículos leves, quanto na embreagem hidráulica.Principais Vantagens:- Formato de caneta fácil de guardar;- Precisão no resultado;- Rápido diagnóstico;- Proporciona a venda do fluido de freio;- Fácil de usar.
Família: 05.04.0078 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/06042021/05.04.0078.PDF | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799510435
| Código interno | 0715530200 |
| SKU | 0715530200 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,060 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 13,0 cm |
| Comprimento | 22,0 cm |
| Produtos Associados | Fluido de Freio; Termodensímetro; Wurth LED COB; Limpador de borne de bateria |
| Peso | 70g |
| Dimensões | 150 x 25 x 25mm |
| Alimentação | Pilha AAA 1,5V (não inclusa) |
| Indicadores | 5 leds |
Alimentação: Pilha AAA 1,5V (não inclusa) | Dimensões: 150 x 25 x 25mm | Indicadores: 5 leds | Peso: 70g | Produtos Associados: Fluido de Freio; Termodensímetro; Wurth LED COB; Limpador de borne de bateria
Este produto ainda não possui avaliações.




