
Wurth
Bucha de Redução - Macho/Femea 1/2" NPT x 3/8" BSP
Cód: 069912038 · EAN: 7891799447373 · Un: UN
BUCHA REDUCAO MACHO/FEMEA 1/2 NPTX3/8 BSP
Em estoque
R$ 22,06
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Adaptadores para linha de ar comprimido.
Características:
- Fabricado em aço;
- Acabamento bicromatizado.
Referências: Busca: 7891799447373
| Código interno | 069912038 |
| SKU | 069912038 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,031 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 3,0 cm |
| Comprimento | 3,0 cm |
| Descrição | 1/2" NPT x 3/8" BSP |
Descrição: 1/2" NPT x 3/8" BSP | Tipo: Macho/Fêmea | Acabamento: Bicromatizado | Materiais: Aço | Composição: Unitário
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Anel Elástico Externo Fosfatizado DIN471 DIN471 20 MM
Cód: 043820
R$22,75
📦 Embalagem c/ 25 un
Em estoque
Wurth
Adesivo Para Juntas de Motores 75g
Cód: 0890100009
R$101,94
📦 Embalagem c/ 6 un
4x de R$ 25,49 sem juros
Em estoque
