Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Calçado Segurança Bota PVC Preta sem Forro 37
Wurth

Calçado Segurança Bota PVC Preta sem Forro 37

Cód: 5357868037 · EAN: 7891799479770 · Un: UN

CALCADO SEG BOTA PVC PRETA SEM FORRO 37

Em estoque
R$ 95,42
em até 3x de R$ 31,81 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

A bota de PVC é um calçado de segurança impermeável, indicado para proteção dos pés em locais úmidos, encharcados, lamacentos, entre outros.

Características:

- Confeccionada em Policloreto de Vinila (PVC);
- Cano de 30cm;
- Solado monodensidade;
- Tamanhos 37 ao 45;
- Impermeável;
- Solado anti-derrapante;
- Cor: preta.

Aplicações:

- Utilizado para proteção dos pés em locais úmidos, lamacentos, encharcados, ambientes que proporcionam contato com sangue animal, derivados de petróleo, óleo e produtos químicos não corrosivos;
- Indicado para indústrias de alimentos como frigoríficos, abatedouros, bebidas, cozinhas industriais, indústrias metalúrgicas, químicas e petroquímicas, plataformas petrolíferas, usinas de mineração, cana de açúcar, concreto, asfalto, hospitais, laboratórios, motoqueiros, motoboys, construção civil, postos de gasolina, agroindústria, atividades agrícolas, marmorarias.

Restrições de uso:

- Nunca utilizar o calçado em lugares onde haja risco de queda de objetos pesados sobre os artelhos (dedos dos pés);
- Nunca utilizar o calçado contra ação de líquidos corrosivos;
- Não protege contra isolamento elétrico, antiestático ou condutivo.

Modo de usar:

- Ao experimentar o calçado, certificar-se de que, este lhe assenta devidamente antes de seu uso contínuo.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Remover periodicamente a sujeira acumulada com um pano levemente úmido;
- Secagem rápida nas lavagens.

Família: 13.12.3020
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799479770

Código interno5357868037
SKU5357868037
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso1,122 kg
Altura11,0 cm
Largura28,0 cm
Comprimento26,0 cm
Tamanho37
TAMANHO: 37 | Composição: 1 Par | Cor: Preto | Material: PVC | Número: 37 | Palmilha: Sem Palmilha | Produtos Associados: Protetor auditivo; Luvas; Óculos de segurança; Máscaras | Solado: Monodensidade | Tipo: Sem Bico | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Espuma Limpadora 400ml/265g
Wurth
Espuma Limpadora 400ml/265g
Cód: 0890132101
R$37,38
Em estoque
Fita Anti Derrapante Transparente 50mm x 5m
Wurth
Fita Anti Derrapante Transparente 50mm x 5m
Cód: 0894300507
R$55,28
2x de R$ 27,64 sem juros
Em estoque
Touca Descartável
Wurth
Touca Descartável
Cód: 0899029025
R$26,00
📦 Embalagem c/ 100 un
Em estoque