Wurth
Touca Descartável
Cód: 0899029025 · EAN: 4099618216121 · Un: UN
TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL BRANCA
Em estoque
R$ 26,00
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,26 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Touca de proteção que evita acidentes durante a utilização de máquinas/ equipamentos, ou a contaminação de produtos/ambientes por queda de cabelo. No caso de proteção do usuário, evita o contato do cabelo com máquinas ou equipamentos que possam eventualmente sugar, puxar ou enroscar. No caso de proteção de um produto ou ambiente evita que cabelos caíam, evitando o risco de contaminação.
Características:
- Fabricado em TNT (tecido não tecido) 100% polipropileno;
- Gramatura 20gr;
- Cor branca;
- Formato sanfonado;
- Elástico nas extremidades;
- Descartável;
- Uso único;
- Unissex;
- Não estéril;
- Tam. 0,46x0,48.
Aplicações:
- Indústria alimentícia, frigoríficos, restaurantes, refeitórios, padarias, panificadoras,cozinhas industriais, indústrias em geral, clínicas, consultórios odontológicos, hospitais, laboratórios, salões de beleza, salões de estética, etc.
Modo de Usar:
- Retirar a touca de sua embalagem e colocá-la na cabeça começando a partir da testa para a base da nuca. Adaptar na cabeça de modo que fique confortável;
- Após o uso, descartar em local apropiado.
Principais Vantagens:
- Segurança contra a contaminação de ambientes/ produtos e durante a operação de máquinas/ equipamentos;
- Unissex;
- Confortável;
- Atóxico;
- Segue as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para a fabricação.
Touca de proteção que evita acidentes durante a utilização de máquinas/ equipamentos, ou a contaminação de produtos/ambientes por queda de cabelo. No caso de proteção do usuário, evita o contato do cabelo com máquinas ou equipamentos que possam eventualmente sugar, puxar ou enroscar. No caso de proteção de um produto ou ambiente evita que cabelos caíam, evitando o risco de contaminação.
Características:
- Fabricado em TNT (tecido não tecido) 100% polipropileno;
- Gramatura 20gr;
- Cor branca;
- Formato sanfonado;
- Elástico nas extremidades;
- Descartável;
- Uso único;
- Unissex;
- Não estéril;
- Tam. 0,46x0,48.
Aplicações:
- Indústria alimentícia, frigoríficos, restaurantes, refeitórios, padarias, panificadoras,cozinhas industriais, indústrias em geral, clínicas, consultórios odontológicos, hospitais, laboratórios, salões de beleza, salões de estética, etc.
Modo de Usar:
- Retirar a touca de sua embalagem e colocá-la na cabeça começando a partir da testa para a base da nuca. Adaptar na cabeça de modo que fique confortável;
- Após o uso, descartar em local apropiado.
Principais Vantagens:
- Segurança contra a contaminação de ambientes/ produtos e durante a operação de máquinas/ equipamentos;
- Unissex;
- Confortável;
- Atóxico;
- Segue as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para a fabricação.
Referências: Busca: 4099618216121
| Código interno | 0899029025 |
| SKU | 0899029025 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,186 kg |
| Altura | 10,0 cm |
| Largura | 15,0 cm |
| Comprimento | 27,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Fita Anti Derrapante Transparente 50mm x 5m
Cód: 0894300507
R$55,28
2x de R$ 27,64 sem juros
Em estoque
Wurth
Luva Nitrílica Descartável Preta Tam.9
Cód: 0899470252
R$118,53
📦 Embalagem c/ 100 un
4x de R$ 29,63 sem juros
Em estoque