
Wurth
CALCADO SEG CLASSIC I BID S/BIQ 42
Cód: 5360002042 · EAN: 7891799514907 · Un: UN
CALCADO SEG CLASSIC I BID S/BIQ 42
Em estoque
R$ 632,15
em até 12x de R$ 52,68 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição:
- Calçado ocupacional com solado bidensidade, tipo tênis.
Certificação:
- Atende as normas ABNT NBR ISO 20344:2015, 20347:2015.
Características:
- Fabricado em MICRO-E microfibra ecológica *Hidrofugado nas cores preto e cinza;
- Fechamento frontal por atacadores elásticos no sistema ¿fecho-rápido¿;
- Totalmente forrado;
- Palmilha de montagem em **TNT antifungicida fixada no sistema strobel não removível;
- Segunda palmilha removível higiênica de conforto com tratamento antimicrobiano e antifungicida;
- Forro colorido em material **TNT poroso que facilita a transpiração dos pés;
- Biqueira de plástica de PVC para conformação do bico do calçado;
- Solado antiderrapante em PU (poliuretano) de bidensidade;
- Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) e resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerol (SRC) e ao óleo combustível;
- Calçado indicado contra agentes abrasivos e escoriantes.
Características:
- Design moderno e estilo casual;
- Fabricado em microfibra 3x mais resistente que o couro;
- Solado antiderrapante;
- Resistente ao rasgamento;
- Palmilha antibactérias e antifungos;
- Segunda palmilha removível antimicrobiana;
- Hidrofugado.
- Calçado ocupacional com solado bidensidade, tipo tênis.
Certificação:
- Atende as normas ABNT NBR ISO 20344:2015, 20347:2015.
Características:
- Fabricado em MICRO-E microfibra ecológica *Hidrofugado nas cores preto e cinza;
- Fechamento frontal por atacadores elásticos no sistema ¿fecho-rápido¿;
- Totalmente forrado;
- Palmilha de montagem em **TNT antifungicida fixada no sistema strobel não removível;
- Segunda palmilha removível higiênica de conforto com tratamento antimicrobiano e antifungicida;
- Forro colorido em material **TNT poroso que facilita a transpiração dos pés;
- Biqueira de plástica de PVC para conformação do bico do calçado;
- Solado antiderrapante em PU (poliuretano) de bidensidade;
- Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) e resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerol (SRC) e ao óleo combustível;
- Calçado indicado contra agentes abrasivos e escoriantes.
Características:
- Design moderno e estilo casual;
- Fabricado em microfibra 3x mais resistente que o couro;
- Solado antiderrapante;
- Resistente ao rasgamento;
- Palmilha antibactérias e antifungos;
- Segunda palmilha removível antimicrobiana;
- Hidrofugado.
Referências: Busca: 7891799514907
| Código interno | 5360002042 |
| SKU | 5360002042 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,958 kg |
| Altura | 12,0 cm |
| Largura | 23,0 cm |
| Comprimento | 30,0 cm |
| Composições | 1 Par |
| Materiais | Microfibra |
| Produtos Associados | Protetor auditivo; Luvas; Óculos de segurança; Máscaras |
| Tipo | Biqueira Termoplástica |
| Solado | PU de Bidensidade |
| Numeração | 42 |
| Palmilha | TNT |
Composições: 1 Par | Materiais: Microfibra | Numeração: 42 | Palmilha: TNT | Produtos Associados: Protetor auditivo; Luvas; Óculos de segurança; Máscaras | Solado: PU de Bidensidade | Tipo: Biqueira Termoplástica
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Disco Removedor em Nylon RedStripe EM 115X22MM
Cód: 0585380115
R$79,70
3x de R$ 26,57 sem juros
Em estoque
Wurth
Descarbonizante Pro 500 Limpa TBI/ Corpo de Borboleta 500ml
Cód: 0893100340
R$46,75
Em estoque


