Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Calçado Segurança Bidensidade PRO com Bico 37
Wurth

Calçado Segurança Bidensidade PRO com Bico 37

Cód: 5357949370 · EAN: 4046777536850 · Un: UN

CALCADO SEG PRO BID C/ BIQ 37

Em estoque
R$ 175,41
em até 7x de R$ 25,06 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

- Calçado de segurança com solado de Bidensidade tipo botina, nas opções sem biqueira e com biqueira de aço de proteção.

Características:

- Fabricados em couro bovino Relax* na cor preta;
- Fechados lateral por elásticos recobertos;
- Palmilha de montagem em TNT** antifungicida fixada no sistema strobel não removível;
- Forro em material TNT**- que facilita a transpiração;
- Contraforte (calcanheira) reforçado;
- Solado em Poliuretano (PU) de Bidensidade, resistente ao escorregamento em pisos cerâmicos, contendo óleos e/ou detergentes;
- Calçados indicados contra agentes abrasivos e escoriantes.

Aplicações

Com biqueira de aço;
- Segurança básico - biqueira em aço para proteção de impactos sobre os artelhos (dedos). Sem biqueira de proteção;
- Ocupacional básico - com biqueira termoplástica apenas para conformação do bico. Não resistente a impactos.

Principais Vantagens:

- Resistente ao rasgamento;
- Solado antiderrapante;
- Palmilha antibactericida e antifungicida.

Informações Adicionais:

- Solado Bidensidade é constituído de camadas de PU (poliuretano) expandido e injetado diretamente no cabedal. A camada mais dura é a que fica em contato com o piso dando resistência durabilidade. A camada intermediária, de consistência macia proporciona um pisar mais confortável;
- Hidrolização - é o fenômeno químico que se dá no solado de PU (poliuretano), aproximadamente após 180 dias de armazenamento sem uso. O PU se desintegra voltando a ser líquido, porque retorna ao seu estado natural de origem. O calçado fica totalmente sem condições de uso.

Família: 13.12.0420
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4046777536850

Código interno5357949370
SKU5357949370
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,724 kg
Altura13,0 cm
Largura10,5 cm
Comprimento27,0 cm
Tamanho37
Tamanho: 37 | Garantia: 3 Meses | Tipo: Com Bico | Materiais: Couro Bovino Relax | Produtos Associados: Protetor auditivo; Luvas; Óculos de segurança; Máscaras | Palmilha: TNT | Solado: PU de Bidensidade | Composições: 1 Par | Numeração: 37

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

FILTRO DE LUZ TONALIDADE 12
Wurth
FILTRO DE LUZ TONALIDADE 12
Cód: 071382012
R$7,95
Em estoque
Respirador 1/4" Facial
Wurth
Respirador 1/4" Facial
Cód: 0899160100
R$46,38
Em estoque
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 20 m
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 20 m
Cód: 0985182001
R$140,07
📦 Embalagem c/ 10 un
5x de R$ 28,01 sem juros
Em estoque
FITA ISOLANTE PRETA 19 mm 10 m
Wurth
FITA ISOLANTE PRETA 19 mm 10 m
Cód: 098519101
R$75,79
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 25,26 sem juros
Em estoque