Wurth
Carro de Apoio com 3 Prateleiras
Cód: 0715931102 · EAN: 7891799443726 · Un: UN
CARRO DE APOIO COM PRATELEIRA
Em estoque
R$ 2.207,05
em até 12x de R$ 183,92 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Carro de apoio para montagem e desmontagem de peças em oficinas mecânicas e manutenção industrial.
Características:
- Fabricado em aço com 1,2 mm de espessura;
- 03 prateleiras para apoio das peças e ferramentas;
- 02 rodízios fixos e 02 rodízios giratórios;
- Acabamento em pintura epóxi.
Aplicação:
- Oficinas mecânicas, departamentos de manutenção industrial, marcenarias, elétrica, estética automotiva e funilaria.
Restrições de uso:
- Nunca exceda o limite de carga do carro.
Principais Vantagens:
- Organização das ferramentas;
- Fabricado em aço de elevada qualidade com 1,2 mm de espessura.
Carro de apoio para montagem e desmontagem de peças em oficinas mecânicas e manutenção industrial.
Características:
- Fabricado em aço com 1,2 mm de espessura;
- 03 prateleiras para apoio das peças e ferramentas;
- 02 rodízios fixos e 02 rodízios giratórios;
- Acabamento em pintura epóxi.
Aplicação:
- Oficinas mecânicas, departamentos de manutenção industrial, marcenarias, elétrica, estética automotiva e funilaria.
Restrições de uso:
- Nunca exceda o limite de carga do carro.
Principais Vantagens:
- Organização das ferramentas;
- Fabricado em aço de elevada qualidade com 1,2 mm de espessura.
Referências: Busca: 7891799443726
| Código interno | 0715931102 |
| SKU | 0715931102 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 11,000 kg |
| Altura | 81,5 cm |
| Largura | 61,0 cm |
| Comprimento | 41,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Acabamento: Pintura Epóxi | Capacidade de Carga Total: 90 Kg | Dimensões: 910 x 600 x 400mm | Espessura: 1,2mm (aço) | Material: Aço | Produtos Associados: Ferramentas Manuais | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Mini Lanterna Clip LED COB para Capacete
Cód: 0827809353
R$108,29
4x de R$ 27,07 sem juros
Em estoque