Wurth
Mini Lanterna Clip LED COB para Capacete
Cód: 0827809353 · EAN: 4058794065251 · Un: UN
LANTERNA LED COB MINI CLIP
Em estoque
R$ 108,29
em até 4x de R$ 27,07 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Mini lanterna LED com clip, desenvolvida com tecnologia COB (Chip on board) que proporciona maior área de iluminação. Equipamento portátil (sem fio) e de tamanho reduzido, ideal para locais com pouca iluminação.
Características:
- Led Cob frontal de ampla iluminação;
- Ângulo da lâmpada ajustável em 90°;
- Alimentação através de 02 baterias CR2032;
- Clip para acomodação em bonés ou capacete de segurança;
- Fabricado em material plástico de alta resistência.
Aplicações:
- Iluminação em geral;
- Pode ser utilizada em conjunto com capacetes de segurança ou bonés, em inspeções, caminhadas, pesca, bike, etc;
- O dispositivo clip permite a fixação para direcionamento do feixe de luz ao local de visão, mantendo as mãos livres para execução do trabalho.
Restrições de Uso:
- Evitar olhar diretamente na luz;
- Nunca molhar e nem mergulhar em qualquer meio aquoso;
- Nunca utilizar em ambientes com risco de explosão, por exemplo: inspeção de tanques de combustível.
Modo de Usar:
- Retirar o lacre plástico da bateria;
- Pressionar o botão liga/desliga;
- Ajustar a iluminação de acordo com o ângulo desejado.
Principais Vantagens:
- Portátil;
- Acompanha 02 baterias;
- Iluminação ampla e uniforme;
- Ângulo da lâmpada ajustável em 90°;
- Clip para acomodação.
Mini lanterna LED com clip, desenvolvida com tecnologia COB (Chip on board) que proporciona maior área de iluminação. Equipamento portátil (sem fio) e de tamanho reduzido, ideal para locais com pouca iluminação.
Características:
- Led Cob frontal de ampla iluminação;
- Ângulo da lâmpada ajustável em 90°;
- Alimentação através de 02 baterias CR2032;
- Clip para acomodação em bonés ou capacete de segurança;
- Fabricado em material plástico de alta resistência.
Aplicações:
- Iluminação em geral;
- Pode ser utilizada em conjunto com capacetes de segurança ou bonés, em inspeções, caminhadas, pesca, bike, etc;
- O dispositivo clip permite a fixação para direcionamento do feixe de luz ao local de visão, mantendo as mãos livres para execução do trabalho.
Restrições de Uso:
- Evitar olhar diretamente na luz;
- Nunca molhar e nem mergulhar em qualquer meio aquoso;
- Nunca utilizar em ambientes com risco de explosão, por exemplo: inspeção de tanques de combustível.
Modo de Usar:
- Retirar o lacre plástico da bateria;
- Pressionar o botão liga/desliga;
- Ajustar a iluminação de acordo com o ângulo desejado.
Principais Vantagens:
- Portátil;
- Acompanha 02 baterias;
- Iluminação ampla e uniforme;
- Ângulo da lâmpada ajustável em 90°;
- Clip para acomodação.
Referências: Busca: 4058794065251
| Código interno | 0827809353 |
| SKU | 0827809353 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,041 kg |
| Altura | 3,5 cm |
| Largura | 9,2 cm |
| Comprimento | 13,5 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Bateria: CR2032 | Classe de Proteção: IP20 | Dimensões: 55 x 50 x 27mm | Intensidade da Luz: 90 lm | Produtos Associados: Wurth Led Compact; Lanterna Cyclops; Ferramentas manuais; EPI´s. | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Adesivo de Cianoacrilato Metais e Superfícies Lisas W096 ADESIVO INSTANTANEO W096 METAL 20G
Cód: 0893496020
R$24,70
Em estoque
Wurth
Luva Nitrílica Descartável Laranja Diamond Tam.9
Cód: 0899970912
R$93,29
📦 Embalagem c/ 50 un
3x de R$ 31,10 sem juros
Em estoque
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 5 m
Cód: 0985180501
R$56,01
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 28,01 sem juros
Em estoque