
Wurth
MANGUEIRA ESPIRAL 15M
Cód: 069994115 · EAN: 4050641570710 · Un: UN
MANGUEIRA ESPIRAL 15M
Em estoque
R$ 590,55
em até 12x de R$ 49,21 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Mangueira em poliuretano (PU) para utilização em linhas de ar comprimido.
Características:
- Leve;
- Flexível;
- Fluxo contínuo do ar;
- Resistente a intempéries e abrasão;
- Efeito mola.
Principais Vantagens:
- Efeito mola;
- Resistente à ruptura;
- Resistente à intempérie.
Mangueira em poliuretano (PU) para utilização em linhas de ar comprimido.
Características:
- Leve;
- Flexível;
- Fluxo contínuo do ar;
- Resistente a intempéries e abrasão;
- Efeito mola.
Principais Vantagens:
- Efeito mola;
- Resistente à ruptura;
- Resistente à intempérie.
Referências: Busca: 4050641570710
| Código interno | 069994115 |
| SKU | 069994115 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,880 kg |
| Altura | 9,0 cm |
| Largura | 27,0 cm |
| Comprimento | 30,0 cm |
| Modelo | 15M |
MODELO: 15M | Diâmetro Externo: 7mm | Diâmetro Interno: 10mm | Diâmetro Nominal: 3/8" | Material: Poliuretano | Pressão de Ruptura: 290 psi | Pressão Máxima de Trabalho: 120 psi | Produtos Associados: Carretel Pneumático; Níple / Engate Rápido; Conjunto Lubrifil; Ferramentas pneumáticas | Tamanho: 15m | Temperatura de Uso: -30 a 60°C | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Engate Rápido/ Níple Alta Vazão
Cód: 0699201140
R$227,49
📦 Embalagem c/ 3 un
9x de R$ 25,28 sem juros
Em estoque
Wurth
Regulador de Ar com Manômetro Basic MANOMETRO BASIC
Cód: 0699261100
R$99,32
3x de R$ 33,11 sem juros
Em estoque
Wurth
Engate Rápido/ Níple Alta Vazão Niple Alta Vazão Macho ¼" NPT
Cód: 0699411140
R$55,04
📦 Embalagem c/ 3 un
2x de R$ 27,52 sem juros
Em estoque
