Wurth
Regulador de Ar com Manômetro Basic MANOMETRO BASIC
Cód: 0699261100 · EAN: 7891799509996 · Un: UN
REGULADOR AR COM MANOMETRO BASIC
Em estoque
R$ 99,32
em até 3x de R$ 33,11 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Dispositivo com relógio manômetro para regular a entrada de ar comprimido na ferramenta. Utilizado principalmente em pistolas de pinturas.
Características:
- Corpo e partes internas em aço inox, resistente água e solvente.
Dados Técnicos
- Rosca: ¼" NPT (macho/fêmea);
- Relógio manômetro: 0-140 PSI/ 0-10 Bar
Referências: Busca: 7891799509996
| Código interno | 0699261100 |
| SKU | 0699261100 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,080 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Modelo | MANOMETRO BASIC |
MODELO: MANOMETRO BASIC | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Pistola Pulverizadora PULVERIZADORA - BICO LONGO
Cód: 0891105101
R$245,97
9x de R$ 27,33 sem juros
Em estoque
Wurth
Pistola Pulverizadora PARA EMBORRACHAMENTO-BATE PEDRA
Cód: 0891106100
R$227,61
9x de R$ 25,29 sem juros
Em estoque