Wurth
Pistola Pulverizadora PULVERIZADORA - BICO LONGO
Cód: 0891105101 · EAN: 7891799509965 · Un: UN
PISTOLA PULVERIZADORA - BICO LONGO
Em estoque
R$ 245,97
em até 9x de R$ 27,33 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Pistola para emborrachamento "bate-pedra" indicada para aplicação de produtos anticorrosivos, isolantes e massa antirruído (automotiva) e líquidos viscosos em geral. Ideal para uso em processos de funilaria e pintura
Características:
- Corpo fabricado em alumínio;
- Acompanha bico prolongador;
- Adaptável a todos recipientes;
- Controle no gatilho.
Dados Técnicos
- Entrada de ar: ¼" NPT (macho);
- Pressão de trabalho: 3 - 8 Bar/ 45-120 Psi;
- Pressão máxima: 15 Bar/ 217 Psi.
Referências: Busca: 7891799509965
| Código interno | 0891105101 |
| SKU | 0891105101 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,595 kg |
| Altura | 12,0 cm |
| Largura | 22,0 cm |
| Comprimento | 40,0 cm |
| Modelo | PULVERIZADORA - BICO LONGO |
MODELO: PULVERIZADORA - BICO LONGO | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Regulador de Ar com Manômetro Basic MANOMETRO BASIC
Cód: 0699261100
R$99,32
3x de R$ 33,11 sem juros
Em estoque
Wurth
Jogo de Saca Filtro de Óleo com
Cód: 0715570200
R$1.116,94
12x de R$ 93,08 sem juros
Em estoque