
Wurth
Jogo de Saca Filtro de Óleo com
Cód: 0715570200 · EAN: 7891799510350 · Un: UN
JOGO SACA FILTRO DE OLEO 30 PCS
Em estoque
R$ 1.116,94
em até 12x de R$ 93,08 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição:
Jogo tipo copo para remoção do filtro de óleo.
Características:
- 28 Copos fabricados em aço com pintura eletrostática contra oxidação;
- 01 Soquete adaptador 3/8" X 1/2";
- 01 Chave saca filtro 3 garras;
- Maleta plástica para acomodação e transporte;
- Marcação interior de cada peça para uma fácil e rápida identificação;
- Encaixe quadrado 3/8";
- Pode ser utilizado com chaves encaixe 21mm.
Aplicações:
- Ferramenta utilizada para remoção do filtro de óleo da maioria dos veículos leves, pesados, agrícolas, equipamentos industriais, etc
Principais Vantagens:
- Compatível com a maioria dos filtros de óleo;
- Ampla gama de tamanhos;
- Material de alta resistência;
- Acompanha chave saca filtro 3 garras, em caso de não encontrar a medida adequada do filtro.
Composição:
- Copo 66mm - 6 (lados);
- Copo 65mm - 14 (lados);
- Copo 65-67mm - 14 (lados);
- Copo 68mm - 14 (lados);
- Copo 73mm - 14 (lados);
- Copo 74mm - 15 (lados);
- Copo 74-76mm - 15 (lados);
- Copo 75-77mm - 15 (lados);
- Copo 76mm - 8 (lados);
- Copo 76mm - 12 (lados);
- Copo 76mm - 14 (lados);
- Copo 76mm - 30 (lados);
- Copo 78mm - 15 (lados);
- Copo 80mm - 15 (lados);
- Copo 80-82mm - 15 (lados);
- Copo 86mm - 16 (lados);
- Copo 86mm - 18 (lados);
- Copo 90mm - 15 (lados);
- Copo 92mm - 10 (lados);
- Copo 93mm - 15 (lados);
- Copo 93mm - 36 (lados);
- Copo 93mm - 45 (lados);
- Copo 95mm - 15 (lados);
- Copo 96mm - 18 (lados);
- Copo 100mm - 15 (lados);
- Copo 106mm - 15 (lados);
- Copo 108mm - 15 (lados);
- Copo 108mm - 18 (lados);
- Chave Saca Filtro com 3 Garras 65 -120mm;
- Soquete adaptador 3/8" x 1/2".
Jogo tipo copo para remoção do filtro de óleo.
Características:
- 28 Copos fabricados em aço com pintura eletrostática contra oxidação;
- 01 Soquete adaptador 3/8" X 1/2";
- 01 Chave saca filtro 3 garras;
- Maleta plástica para acomodação e transporte;
- Marcação interior de cada peça para uma fácil e rápida identificação;
- Encaixe quadrado 3/8";
- Pode ser utilizado com chaves encaixe 21mm.
Aplicações:
- Ferramenta utilizada para remoção do filtro de óleo da maioria dos veículos leves, pesados, agrícolas, equipamentos industriais, etc
Principais Vantagens:
- Compatível com a maioria dos filtros de óleo;
- Ampla gama de tamanhos;
- Material de alta resistência;
- Acompanha chave saca filtro 3 garras, em caso de não encontrar a medida adequada do filtro.
Composição:
- Copo 66mm - 6 (lados);
- Copo 65mm - 14 (lados);
- Copo 65-67mm - 14 (lados);
- Copo 68mm - 14 (lados);
- Copo 73mm - 14 (lados);
- Copo 74mm - 15 (lados);
- Copo 74-76mm - 15 (lados);
- Copo 75-77mm - 15 (lados);
- Copo 76mm - 8 (lados);
- Copo 76mm - 12 (lados);
- Copo 76mm - 14 (lados);
- Copo 76mm - 30 (lados);
- Copo 78mm - 15 (lados);
- Copo 80mm - 15 (lados);
- Copo 80-82mm - 15 (lados);
- Copo 86mm - 16 (lados);
- Copo 86mm - 18 (lados);
- Copo 90mm - 15 (lados);
- Copo 92mm - 10 (lados);
- Copo 93mm - 15 (lados);
- Copo 93mm - 36 (lados);
- Copo 93mm - 45 (lados);
- Copo 95mm - 15 (lados);
- Copo 96mm - 18 (lados);
- Copo 100mm - 15 (lados);
- Copo 106mm - 15 (lados);
- Copo 108mm - 15 (lados);
- Copo 108mm - 18 (lados);
- Chave Saca Filtro com 3 Garras 65 -120mm;
- Soquete adaptador 3/8" x 1/2".
Referências: Busca: 7891799510350
| Código interno | 0715570200 |
| SKU | 0715570200 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 5,605 kg |
| Altura | 9,0 cm |
| Largura | 57,0 cm |
| Comprimento | 39,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Jogo com 30 Peças | Embalagem: 28 Copos; 01 Soquete adaptador 3/8" x 1/2"; 01 Chave saca filtro 3 garras; Maleta plástica para acomodação e transporte. | Encaixe: 3/8" | Importante: Não existe venda de peças avulsas do jogo | Produtos Associados: Ferramentas manuais; Desengraxante Express; Bujão de cárter; Coletor de óleo | Soquete: 3/8 x 1/2" | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Adesivo de Cianoacrilato Bonder Plus 2g
Cód: 0893090002
R$36,00
📦 Embalagem c/ 12 un
Em estoque



