
Wurth
Chave Cotoco Catraca com 11 Bits
Cód: 061363050 · EAN: 4049557637396 · Un: UN
CHAVE CATRACA COTOCO COM BITS - 12PCS
Em estoque
R$ 512,98
em até 12x de R$ 42,75 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Ferramenta com sistema de catraca e encaixe magnético hexagonal para bits. Ideal para operações de aperto e desaperto de parafusos.
Características:
- Cabo ergonômico bicomponente que proporciona maior conforto e transmissão de força;
- Sistema de catraca com 45 dentes;
- Encaixe magnético para bits;
- Torque máximo 40 Nm;
- Acompanha 11 bits diferentes;
- Atende a norma DIN 3126-D6.3
Restrições de uso:
- Nunca utilizar esta chave como alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate.
Principais Vantagens:
- Torque máximo 40 Nm;
- Cabo ergonômico, maior transmissão de força;
- Design compacto;
- Encaixe hexagonal magnético, mantém o bit imantado;
- Sistema de catraca para operações de aperto e desaperto.
Ferramenta com sistema de catraca e encaixe magnético hexagonal para bits. Ideal para operações de aperto e desaperto de parafusos.
Características:
- Cabo ergonômico bicomponente que proporciona maior conforto e transmissão de força;
- Sistema de catraca com 45 dentes;
- Encaixe magnético para bits;
- Torque máximo 40 Nm;
- Acompanha 11 bits diferentes;
- Atende a norma DIN 3126-D6.3
Restrições de uso:
- Nunca utilizar esta chave como alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate.
Principais Vantagens:
- Torque máximo 40 Nm;
- Cabo ergonômico, maior transmissão de força;
- Design compacto;
- Encaixe hexagonal magnético, mantém o bit imantado;
- Sistema de catraca para operações de aperto e desaperto.
Referências: Busca: 4049557637396
| Código interno | 061363050 |
| SKU | 061363050 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,251 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 13,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Acompanha 11 Bits | Encaixe: 1/4" | Norma: DIN 3126-D6.3 | Produtos Associados: Bits; Parafusos; Chave de Fenda e Philips; Rost Off | Sistema: Catraca com 45 Dentes | Torque Máximo: 40 Nm | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Jogo de Saca Filtro de Óleo com
Cód: 0715570200
R$1.116,94
12x de R$ 93,08 sem juros
Em estoque
Wurth
Adesivo de Cianoacrilato Bonder Plus 2g
Cód: 0893090002
R$36,00
📦 Embalagem c/ 12 un
Em estoque


