

Wurth
Carro para Ferramentas com 7 Gavetas
Cód: 5584699007 · EAN: 4058794169416 · Un: UN
CARRO FERRAMENTAS 7 GAV VAZIO
Em estoque
R$ 5.232,01
em até 12x de R$ 436,00 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Carro de ferramentas para acomodação e organização das ferramentas no ambiente de trabalho.
Características
- Fabricado em aço com 1,0 mm de espessura;
- Rodízios giratórios com sistema de freio;
- Gavetas com corrediças telescópicas com 400 mm de abertura total e puxadores em alumínio na cor prata;
- Fechadura única para todas as gavetas;
- Pintura epóxi, resistente à corrosão;
- Superfície de trabalho com espuma de E.V.A.
Aplicações
- Oficinas mecânicas (leves e pesados), manutenção industrial e marcenarias.
Restrições de uso:
- Nunca abra todas as gavetas ao mesmo tempo, isto pode causar o tombamento do carrinho;
- Nunca exceda o limite de carga de cada gaveta, isso pode danificar a corrediça e comprometer a segurança do usuário.
Importante:
- Para travar a gaveta, basta fechá-la até sentir o travamento automático. Caso a gaveta não esteja travada, pode ocorrer sua abertura acidental no momento do deslocamento do carrinho.
Principais Vantagens:
- Organização das ferramentas;
- Fácil deslocamento;
- Rodízio com freio que previne seu deslocamento involuntário.
Carro de ferramentas para acomodação e organização das ferramentas no ambiente de trabalho.
Características
- Fabricado em aço com 1,0 mm de espessura;
- Rodízios giratórios com sistema de freio;
- Gavetas com corrediças telescópicas com 400 mm de abertura total e puxadores em alumínio na cor prata;
- Fechadura única para todas as gavetas;
- Pintura epóxi, resistente à corrosão;
- Superfície de trabalho com espuma de E.V.A.
Aplicações
- Oficinas mecânicas (leves e pesados), manutenção industrial e marcenarias.
Restrições de uso:
- Nunca abra todas as gavetas ao mesmo tempo, isto pode causar o tombamento do carrinho;
- Nunca exceda o limite de carga de cada gaveta, isso pode danificar a corrediça e comprometer a segurança do usuário.
Importante:
- Para travar a gaveta, basta fechá-la até sentir o travamento automático. Caso a gaveta não esteja travada, pode ocorrer sua abertura acidental no momento do deslocamento do carrinho.
Principais Vantagens:
- Organização das ferramentas;
- Fácil deslocamento;
- Rodízio com freio que previne seu deslocamento involuntário.
Referências: Busca: 4058794169416
| Código interno | 5584699007 |
| SKU | 5584699007 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 62,000 kg |
| Altura | 82,0 cm |
| Largura | 74,0 cm |
| Comprimento | 54,5 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Capacidade de Carga por Gaveta: 35 Kg | Capacidade de Carga Total: 300 Kg | Dimensões da Gaveta: 560 x 400 mm | Dimensões: 870 x 745 x 460 mm | Espessura: Aço de 1mm | Produtos Associados: Ferramentas manuais; Organizador para ferramentas; Caixa de ferramentas; Carro de apoio | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Chave Saca Filtro de Óleo com 3 Garras
Cód: 0714570201
R$122,72
4x de R$ 30,68 sem juros
Em estoque
Wurth
Caneta para Teste de Fluido de Freio
Cód: 0715530200
R$215,01
8x de R$ 26,88 sem juros
Em estoque
