
Wurth
Chave Saca Filtro de Óleo com 3 Garras
Cód: 0714570201 · EAN: 7891799510312 · Un: UN
CHAVE SACA FILTRO 3 GARRAS RANHURADAS
Em estoque
R$ 122,72
em até 4x de R$ 30,68 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do produto:
Chave saca filtro de óleo 3 garras. Adaptável a maioria dos filtros.
Características:
- Fabricado em aço;
- Acabamento superficial zincado;
- Encaixe quadrado 3/8". Acompanha soquete adaptador 3/8" X 1/2";
- Encaixe externo para chave fixa 21 mm (13/16");
- Garras com abertura ajustável de Ø64mm à Ø120mm.
Aplicação:
- Ferramenta utilizada para remoção do filtro de óleo da maioria dos veículos leves, pesados, agrícolas, equipamentos industriais, etc.
Principais Vantagens:
- Possui 03 engrenagens reforçadas para ajuste das garras;
- Garras com ranhuras que permitem maior contato e transmissão de força;
- Permite extrair filtros redondos, metálicos ou plásticos;
- Pode ser utilizada com catraca, cabo de força, chave fixa ou estrela;
- Ideal para locais de difícil acesso.
Chave saca filtro de óleo 3 garras. Adaptável a maioria dos filtros.
Características:
- Fabricado em aço;
- Acabamento superficial zincado;
- Encaixe quadrado 3/8". Acompanha soquete adaptador 3/8" X 1/2";
- Encaixe externo para chave fixa 21 mm (13/16");
- Garras com abertura ajustável de Ø64mm à Ø120mm.
Aplicação:
- Ferramenta utilizada para remoção do filtro de óleo da maioria dos veículos leves, pesados, agrícolas, equipamentos industriais, etc.
Principais Vantagens:
- Possui 03 engrenagens reforçadas para ajuste das garras;
- Garras com ranhuras que permitem maior contato e transmissão de força;
- Permite extrair filtros redondos, metálicos ou plásticos;
- Pode ser utilizada com catraca, cabo de força, chave fixa ou estrela;
- Ideal para locais de difícil acesso.
Referências: Busca: 7891799510312
| Código interno | 0714570201 |
| SKU | 0714570201 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,600 kg |
| Altura | 7,0 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 9,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Acabamento: Zincado | Material: Aço | Produtos Associados: Ferramentas manuais; Bujão cárter; Bujão cônico universal; Coletor de óleo | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Chave Saca Filtro de Óleo com Cinta e Corrente
Cód: 0715060034
R$79,89
3x de R$ 26,63 sem juros
Em estoque
Wurth
Silicone Neutro para Alta Temperatura Pró Preto Bisnaga 85g Caixa com 12 Unidades
Cód: 0890324086
R$515,90
📦 Embalagem c/ 12 un
12x de R$ 42,99 sem juros
Em estoque
Wurth
Limpa Para-Brisa 100 ML
Cód: 0892332041
R$164,40
📦 Embalagem c/ 24 un
6x de R$ 27,40 sem juros
Em estoque

