Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Chave Combinada Catracada Reversível "Multi" 10mm - 3/8"
Wurth

Chave Combinada Catracada Reversível "Multi" 10mm - 3/8"

Cód: 071425610 · EAN: 4045727599815 · Un: UN

CH COMBI CATR REV 10 ZEB - 071425650

Em estoque
R$ 270,04
em até 5x de R$ 54,01 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Ferramentas para aperto e desaperto de porcas e parafusos. Possui sistema de catraca com dispositivo reversível. Lado catraca sistema MULTI que possibilita o encaixe em 5 tipos de parafusos (sextavado métrico e polegada, estriado, quadrado e TX externo).

Características:

- Catraca com engrenagem de 72 dentes;
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Acabamento cromado contra corrosão;
- Lado aberto com ângulo de 15°;
- Lado catraca com inclinação de 15°.

Restrições de Uso:

- O lado MULTI catraca não é recomendado para aperto e desaperto com torque excessivo, para essa operação utilize o lado fixo.

Principais Vantagens:

- Sistema MULTI;
- Agilidade nas operações de aperto e desaperto;
- Inclinação de 15° ideal para locais de difícil acesso;
- Acompanha suporte organizador.

Família: 08.02.0020
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4045727599815

Código interno071425610
SKU071425610
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,064 kg
Altura1,0 cm
Largura2,0 cm
Comprimento16,0 cm
ModeloCH COMBI CATR REV 10 ZEB - 071425650
MODELO: CH COMBI CATR REV 10 ZEB - 071425650 | Acabamento: Cromado | Ângulo: 15° | Articulação: 180° (lado estrela) | Comprimento Total: 160mm | Material: Aço Cromo Vanádio | Medida: 10mm | Sistema: Catraca com engrenagem de 72 dentes | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Tubo Termoretátil 2,4 mm
Wurth
Tubo Termoretátil 2,4 mm
Cód: 07710024
R$3,78
Em estoque
Tubo Termoretátil 3,2 mm
Wurth
Tubo Termoretátil 3,2 mm
Cód: 07710032
R$5,07
Em estoque
Desengripante Rost Off Industry 300ml/200g
Wurth
Desengripante Rost Off Industry 300ml/200g
Cód: 0890200311
R$33,65
Em estoque
Silicone para Alta Temperatura Aerossol Preto 215G
Wurth
Silicone para Alta Temperatura Aerossol Preto 215G
Cód: 0893323402
R$182,22
5x de R$ 36,44 sem juros
Em estoque
-10% Luva Nylon Nitril Preta GRIP TIGERFLEX 9
Wurth
Luva Nylon Nitril Preta GRIP TIGERFLEX 9
Cód: 0899411019
R$ 36,74
R$32,90
Em estoque