
Wurth
Chave Catraca Pneumática 1/4"
Cód: 0703000214 · EAN: 4065746805841 · Un: UN
CHAVE CATRACA PNEUMATICA 1/4
Em estoque
R$ 1.019,34
em até 5x de R$ 203,87 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Ferramenta pneumática de uso profissional desenvolvida para operações de aperto e desaperto de parafusos e porcas em geral.
Características:
- Carcaça fabricada em composite;
- Design ergonômico;
- Acionamento por alavanca;
- Seletor para operação de aperto ou desaperto;
- Exaustão traseira de ar para um trabalho mais silencioso;
- Sistema de engrenagem através de rolamentos de agulhas para operação mais suave.
Principais Vantagens:
- Ferramenta leve e compacta;
- Agilidade de operação;
- Design ergonômico;
- Baixo índice de manutenção;
- Exaustão traseira para trabalho silencioso.
Ferramenta pneumática de uso profissional desenvolvida para operações de aperto e desaperto de parafusos e porcas em geral.
Características:
- Carcaça fabricada em composite;
- Design ergonômico;
- Acionamento por alavanca;
- Seletor para operação de aperto ou desaperto;
- Exaustão traseira de ar para um trabalho mais silencioso;
- Sistema de engrenagem através de rolamentos de agulhas para operação mais suave.
Principais Vantagens:
- Ferramenta leve e compacta;
- Agilidade de operação;
- Design ergonômico;
- Baixo índice de manutenção;
- Exaustão traseira para trabalho silencioso.
Referências: Busca: 4065746805841
| Código interno | 0703000214 |
| SKU | 0703000214 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 9,590 kg |
| Altura | 5,5 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 20,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Garantia: 12 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Carbono 16 x 27 x 9mm
Cód: 0539016027
R$109,20
📦 Embalagem c/ 25 un
4x de R$ 27,30 sem juros
Em estoque
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W12 Aço Carbono 16 27
Cód: 0545016027
R$130,73
📦 Embalagem c/ 25 un
5x de R$ 26,15 sem juros
Em estoque
Wurth
Engate Rápido/ Níple Alta Vazão Engate Fêmea 1/2" NPT
Cód: 0699201120
R$249,33
📦 Embalagem c/ 3 un
5x de R$ 49,87 sem juros
Em estoque

