Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Chave Combinada Powerdrive 13/16
Wurth

Chave Combinada Powerdrive 13/16

Cód: 3705101316 · EAN: 7891799376628 · Un: UN

CHAVE COMBINADA CR-V DIN 3113A 13/16

Em estoque
R$ 45,87
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Chave manual combinada para aperto e desaperto de porcas e parafusos. Lado estrela com sistema POWERDRIVE que permite maior transmissão de força e menor esforço do usuário.

Características:

- Fabricado em aço Cromo-Vanádio com tratamento térmico;
- Dureza 39HRc;
- Acabamento polido contra corrosão;
- Lado fixo com ângulo de 15°;
- Lado estrela POWERDRIVE com inclinação de 15°;
- Ferramenta mais fina que as convencionais, facilitando o acesso em locais com pouco espaço;
- Atende a norma DIN 3113.

Restrições de uso:

- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitam torque determinado;
- Nunca utilize acessórios para aumento de torque;
- Nunca utilize acessórios para prolongamento da ferramenta

Família: 08.02.2012
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799376628

Código interno3705101316
SKU3705101316
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,210 kg
Altura1,5 cm
Largura4,5 cm
Comprimento24,0 cm
Modelo13/16
MODELO: 13/16 | Acabamento: Acabamento polido contra corrosão | Ângulo: 15° (inclinação) | Comprimento Total: 245mm | Dureza: Dureza 39HRc | Material: Aço Cromo Vanádio | Medida: 13/16" | Norma: DIN 3113 | Produtos Associados: Parafusos; Porcas; Chave philips e fenda; Rost Off | Torque Máximo: 193 Nm (lado fixo) e 330 Nm (lado estrela) | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Bit PH2 Magnético Ponta Dupla 65mm
Wurth
Bit PH2 Magnético Ponta Dupla 65mm
Cód: 0614176001
R$91,94
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 30,65 sem juros
Em estoque
-15% Jogo de Bits 10 PCS - 0965066066 JOGO DE CHAVE HEXAGONAL 9PCS-0965066066
Wurth
Jogo de Bits 10 PCS - 0965066066 JOGO DE CHAVE HEXAGONAL 9PCS-0965066066
Cód: 0715066020
R$ 82,06
R$69,90
2x de R$ 34,95 sem juros
Em estoque
Tubo Termoretátil 2,4 mm
Wurth
Tubo Termoretátil 2,4 mm
Cód: 07710024
R$3,78
Em estoque
Spray de Congelamento PRO 400ml
Wurth
Spray de Congelamento PRO 400ml
Cód: 0890100020
R$90,19
3x de R$ 30,06 sem juros
Em estoque
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$20,19
Em estoque