Wurth
Spray de Congelamento PRO 400ml
Cód: 0890100020 · EAN: 7891799450175 · Un: UN
SPRAY DE CONGELAMENTO PRO 400ML/223G
Em estoque
R$ 90,19
em até 3x de R$ 30,06 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Spray de congelamento que reduz a temperatura da superfície sobre a qual é aplicado para até -52°C, gerando além da redução de temperatura, alterações dimensionais dos substratos aplicados, auxiliando o processo de montagem e desmontagem.
Características:
- Rapidez e segurança na aplicação;
- Reduz em até -52ºC a temperatura do local no qual o produto foi aplicado;
- Facilita a reparação de componentes eletrônicos;
- Ajuda a detectar facilmente trincas em circuitos elétricos;
- Não danifica as peças a serem aplicadas;
- Auxilia na montagem e desmontagem de componentes eletrônicos, rolamentos, buchas, eixos, mancais, engrenagens, entre outros;
- Ajuda na desmontagem de peças travadas pelo calor e evita perda de características das peças (dureza, coloração, etc.) e acidentes provocados pelo aquecimento através de maçarico;
- Age como um líquido de contraste, identificando trincas em placas de circuito impresso.
Aplicações:
- Para arrefecer transistores, resistores, bem como peças automotivas, tais como: sistema de injeção, etc;
- Para a desmontagem e montagem de peças com encaixes muito justos tais como rolamentos, buchas, eixos, mancais, engrenagens, etc;
- Utilizado durante o processo de solda sobre as chapas, para evitar deformações resultantes do aquecimento excessivo;
- Ideal para a retirada de goma de mascar de todo tipo de tapeçaria;
- Substitui o uso de calor (maçarico) em processos de montagem e desmontagem, oferecendo operações mais práticas e seguras, preservando as características das peças onde é utilizado como por exemplo, têmpera entre outros.
Spray de congelamento que reduz a temperatura da superfície sobre a qual é aplicado para até -52°C, gerando além da redução de temperatura, alterações dimensionais dos substratos aplicados, auxiliando o processo de montagem e desmontagem.
Características:
- Rapidez e segurança na aplicação;
- Reduz em até -52ºC a temperatura do local no qual o produto foi aplicado;
- Facilita a reparação de componentes eletrônicos;
- Ajuda a detectar facilmente trincas em circuitos elétricos;
- Não danifica as peças a serem aplicadas;
- Auxilia na montagem e desmontagem de componentes eletrônicos, rolamentos, buchas, eixos, mancais, engrenagens, entre outros;
- Ajuda na desmontagem de peças travadas pelo calor e evita perda de características das peças (dureza, coloração, etc.) e acidentes provocados pelo aquecimento através de maçarico;
- Age como um líquido de contraste, identificando trincas em placas de circuito impresso.
Aplicações:
- Para arrefecer transistores, resistores, bem como peças automotivas, tais como: sistema de injeção, etc;
- Para a desmontagem e montagem de peças com encaixes muito justos tais como rolamentos, buchas, eixos, mancais, engrenagens, etc;
- Utilizado durante o processo de solda sobre as chapas, para evitar deformações resultantes do aquecimento excessivo;
- Ideal para a retirada de goma de mascar de todo tipo de tapeçaria;
- Substitui o uso de calor (maçarico) em processos de montagem e desmontagem, oferecendo operações mais práticas e seguras, preservando as características das peças onde é utilizado como por exemplo, têmpera entre outros.
FISPQ/FDS: Baixar PDF
Família: 12.03.0242
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799450175
| Código interno | 0890100020 |
| SKU | 0890100020 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,320 kg |
| Altura | 20,0 cm |
| Largura | 6,5 cm |
| Comprimento | 6,5 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Cor: Incolor | Densidade: 0,82g/ml | Embalagem: 400ml | Estado Físico: Líquido | Odor: Característico | Produtos Associados: Spray de manutenção de Aço Inox; Restaurador de aço Inox; Flap Disc | Solubilidade: Insolúvel em água
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Estopa de Polimento 100g
Cód: 0890050
R$74,90
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 37,45 sem juros
Em estoque
Wurth
Veda Escape 100g
Cód: 0893100101
R$91,44
📦 Embalagem c/ 6 un
3x de R$ 30,48 sem juros
Em estoque
