Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Chave Combinada RedStripe 12mm
Wurth

Chave Combinada RedStripe 12mm

Cód: 575430112 · EAN: 4053479496597 · Un: UN

CHAVE COMBINADA RED LINE - 12MM

Em estoque
R$ 23,53
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Chave manual combinada para aperto e desaperto de porcas e parafusos. Lado estrela com sistema POWERDRIVE que permite maior transmissão de força e menor esforço do usuário.

Características:

- Fabricado em aço Cromo-Vanádio com tratamento térmico;
- Dureza 39HRc;
- Acabamento polido contra corrosão;
- Lado fixo com ângulo de 15°;
- Lado estrela POWERDRIVE com inclinação de 15°;
- Ferramenta mais fina que as convencionais, facilitando o acesso em locais com pouco espaço;
- Atende a norma DIN 3113.

Restrições de uso:

- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitam torque determinado;
- Nunca utilize acessórios para aumento de torque;
- Nunca utilize acessórios para prolongamento da ferramenta.

Família: NÃO INFORMADO
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4053479496597

Código interno575430112
SKU575430112
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,055 kg
Altura1,0 cm
Largura2,5 cm
Comprimento15,5 cm
Tamanho12mm
Tamanho: 12mm

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Serra de Aço Carbono HCS 32
Wurth
Serra de Aço Carbono HCS 32
Cód: 0603301032
R$30,93
📦 Embalagem c/ 10 un
Indisponível
Adesivo Para Juntas de Motores 75g
Wurth
Adesivo Para Juntas de Motores 75g
Cód: 0890100009
R$89,22
📦 Embalagem c/ 6 un
3x de R$ 29,74 sem juros
Em estoque
Silicone Neutro de Alta Temperatura HT Preto
Wurth
Silicone Neutro de Alta Temperatura HT Preto
Cód: 0893323103
R$39,30
Em estoque