Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Chave de Fenda Profissional 3,0 X 150mm
Wurth

Chave de Fenda Profissional 3,0 X 150mm

Cód: 0715380003 · EAN: 4061975995377 · Un: UN

CHAVE DE FENDA 3,0 X 150MM

Em estoque
R$ 21,96
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Chave de fenda profissional ideal para operações de aperto e desaperto de parafusos.

Características:

- Cabo fabricado em borracha termoplástica (TPR) e polipropileno (PP);
- Haste redonda fabricada em cromo-vanádio;
- Acabamento niquelado e cromado;
- Ponta magnética com tratamento térmico que proporciona maior durabilidade;
- Ferramenta sem isolamento elétrico.

Restrições de uso:

- Nunca utilizar chaves como alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca tentar aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
- Sempre utilizar a chave adequada para cada tamanho de parafuso;
- Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadas.

Principais Vantagens:

- Cabo ergonômico, ótima empunhadura;
- Ponta magnética;
- Tratamento térmico na ponta.

Família: 08.01.2021
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4061975995377

Código interno0715380003
SKU0715380003
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,044 kg
Altura3,0 cm
Largura3,0 cm
Comprimento24,0 cm
Descrição3,0 X 150mm
Descrição: 3,0 X 150mm | Acabamento: Niquelado/ Cromado | Cabo: Cabo fabricado em borracha termoplástica (TPR) e polipropileno (PP). | Haste: Haste redonda fabricada em cromo-vanádio | Medidas em Milímetro: 3 x 150mm | Medidas em Polegada: 1/8 x 6" | Produtos Associados: Parafusos; Chaves combinadas; Alicates; Luvas | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Chave de Fenda Profissional 5,5 X 150mm
Wurth
Chave de Fenda Profissional 5,5 X 150mm
Cód: 0715380006
R$32,52
Em estoque
Chave Phillips 150 mm PH2
Wurth
Chave Phillips 150 mm PH2
Cód: 0715380027
R$34,28
Em estoque
Chave de Fenda Profissional 3,0 X 75mm
Wurth
Chave de Fenda Profissional 3,0 X 75mm
Cód: 0715380001
R$20,08
Em estoque
Chave de Fenda Profissional 5,5 X 200mm
Wurth
Chave de Fenda Profissional 5,5 X 200mm
Cód: 0715380007
R$33,49
Em estoque
Chave de Fenda Profissional 6,5 X 100mm
Wurth
Chave de Fenda Profissional 6,5 X 100mm
Cód: 0715380008
R$31,56
Em estoque