Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Chave de Fenda Profissional 6,5 X 100mm
Wurth

Chave de Fenda Profissional 6,5 X 100mm

Cód: 0715380008 · EAN: 4061975995421 · Un: UN

CHAVE DE FENDA 6,5 X 100MM

Em estoque
R$ 31,56
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Chave de fenda profissional ideal para operações de aperto e desaperto de parafusos.

Características:

- Cabo fabricado em borracha termoplástica (TPR) e polipropileno (PP);
- Haste redonda fabricada em cromo-vanádio;
- Acabamento niquelado e cromado;
- Ponta magnética com tratamento térmico que proporciona maior durabilidade;
- Ferramenta sem isolamento elétrico.

Restrições de uso:

- Nunca utilizar chaves como alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca tentar aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
- Sempre utilizar a chave adequada para cada tamanho de parafuso;
- Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadas.

Principais Vantagens:

- Cabo ergonômico, ótima empunhadura;
- Ponta magnética;
- Tratamento térmico na ponta.

Família: 08.01.2021
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4061975995421

Código interno0715380008
SKU0715380008
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,090 kg
Altura3,5 cm
Largura3,5 cm
Comprimento21,0 cm
Descrição6,5 X 100mm
Descrição: 6,5 X 100mm

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Chave Phillips 100 mm PH2
Wurth
Chave Phillips 100 mm PH2
Cód: 0715380026
R$32,52
Em estoque
Chave de Fenda Profissional 3,0 X 75mm
Wurth
Chave de Fenda Profissional 3,0 X 75mm
Cód: 0715380001
R$20,08
Em estoque
Chave Phillips 150 mm PH2
Wurth
Chave Phillips 150 mm PH2
Cód: 0715380027
R$34,28
Em estoque
Chave de Fenda Profissional 3,0 X 150mm
Wurth
Chave de Fenda Profissional 3,0 X 150mm
Cód: 0715380003
R$21,96
Em estoque
Chave de Fenda Profissional 5,5 X 150mm
Wurth
Chave de Fenda Profissional 5,5 X 150mm
Cód: 0715380006
R$32,52
Em estoque