Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Chave Phillips 150 mm PH2
Wurth

Chave Phillips 150 mm PH2

Cód: 0715380027 · EAN: 4061975995148 · Un: UN

CHAVE PHILIPS PH2 X 150MM

Em estoque
R$ 34,28
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Chave com acionamento Philips® ideal para operações de aperto e desaperto de parafusos.

Características:

- Cabo fabricado em borracha termoplástica (TPR) e polipropileno (PP);
- Haste redonda fabricada em cromo-vanádio;
- Acabamento niquelado e cromado;
- Ponta magnética com tratamento térmico que proporciona maior durabilidade;
- Ferramenta sem isolamento elétrico.

Restrições de uso:

- Nunca utilizar chaves como alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca tentar aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
- Sempre utilizar a chave adequada para cada tamanho de parafuso;
- Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadas.

Principais Vantagens:

- Cabo ergonômico, ótima empunhadura;
- Ponta magnética;
- Tratamento térmico na ponta.

Família: 08.01.1931
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4061975995148 | Busca: Chave Fenda Cruzada | Busca: Chave Fenda Philips

Código interno0715380027
SKU0715380027
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,102 kg
Altura4,0 cm
Largura4,0 cm
Comprimento26,0 cm
Bitola150 mm
TIPO DE PONTAPH2
BITOLA: 150 mm | TIPO DE PONTA: PH2 | Acabamento: Niquelado/ Cromado | Cabo: Cabo fabricado em borracha termoplástica (TPR) e polipropileno (PP). | Haste: Haste redonda fabricada em cromo-vanádio | Medidas em Milímetro: 6 x 150mm | Medidas em Polegada: 1/4 x 6" | Ponta: PH2 | Produtos Associados: Parafusos; Chaves combinadas; Alicates; Luvas | Sinônimo: Chave Fenda Philips, Chave Fenda Cruzada | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Chave de Fenda Profissional 5,5 X 150mm
Wurth
Chave de Fenda Profissional 5,5 X 150mm
Cód: 0715380006
R$32,52
Em estoque
Chave Phillips 100 mm PH2
Wurth
Chave Phillips 100 mm PH2
Cód: 0715380026
R$32,52
Em estoque
Chave de Fenda Profissional 3,0 X 150mm
Wurth
Chave de Fenda Profissional 3,0 X 150mm
Cód: 0715380003
R$21,96
Em estoque
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$20,19
Em estoque
Chave de Fenda Profissional 6,5 X 100mm
Wurth
Chave de Fenda Profissional 6,5 X 100mm
Cód: 0715380008
R$31,56
Em estoque