



Wurth
Chave de Impacto Pneumática Articulada 1/2"
Cód: 0703556001 · EAN: 7891799515102 · Un: UN
CHAVE DE IMPACTO 1/2 ARTICULADA
Em estoque
R$ 2.208,20
em até 5x de R$ 441,64 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Ferramenta pneumática de uso profissional para aperto e desaperto de parafusos e porcas em geral até M16.
Características:
- Carcaça robusta e fabricada em alumínio com pintura eletrostática;
- Seletor de torque em 2 níveis para aperto e desaperto;
- Exaustão de ar localizada no punho, fora da área de trabalho do operador;
- Torque máximo 542Nm/55Kgf;
- Mecanismo de impacto Twin Hammer* (martelo duplo). Aplicações ;
- Manutenção em geral;
- Ideal para trabalhos em espaço reduzido como no motor, suspensão, transmissão e câmbio, entre outros.
Principais Vantagens:
- Design inovador;
- Compacta;
- Cabeça articulada 180°;
- Cabo giratório 360°;
- Ideal para locais de difícil acesso.
Ferramenta pneumática de uso profissional para aperto e desaperto de parafusos e porcas em geral até M16.
Características:
- Carcaça robusta e fabricada em alumínio com pintura eletrostática;
- Seletor de torque em 2 níveis para aperto e desaperto;
- Exaustão de ar localizada no punho, fora da área de trabalho do operador;
- Torque máximo 542Nm/55Kgf;
- Mecanismo de impacto Twin Hammer* (martelo duplo). Aplicações ;
- Manutenção em geral;
- Ideal para trabalhos em espaço reduzido como no motor, suspensão, transmissão e câmbio, entre outros.
Principais Vantagens:
- Design inovador;
- Compacta;
- Cabeça articulada 180°;
- Cabo giratório 360°;
- Ideal para locais de difícil acesso.
Referências: Busca: 7891799515102
| Código interno | 0703556001 |
| SKU | 0703556001 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,650 kg |
| Altura | 7,0 cm |
| Largura | 31,0 cm |
| Comprimento | 11,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Consumo de Ar: 4 - 114 pcm-l/min | Dimensões: 85 x 277mm Larg. X Alt. | Encaixe soquete: 1/2" pol | Entrada de Ar: 1/4" NPT pol | Mangueira de Ar: 3/8"-10 pol-mm | Peso: 1,3kg | Pressão de trabalho: 6.2 - 90 bar-psi | Torque Máximo: 542 - 55 Nm-Kgf.m | Velocidade Livre: 8000 rpm | Garantia: 12 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Abraçadeira Universal Inox 304 25 mm 40 mm
Cód: 0541225040
R$82,01
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 27,34 sem juros
Em estoque
Wurth
Abraçadeira Universal Inox 304 45 mm 120 mm
Cód: 0541245120
R$153,41
📦 Embalagem c/ 10 un
5x de R$ 30,68 sem juros
Em estoque
Wurth
Engate Rápido/ Níple Alta Vazão Engate Fêmea 1/4" NPT
Cód: 069920114
R$216,60
📦 Embalagem c/ 3 un
5x de R$ 43,32 sem juros
Em estoque
Wurth
Ferramenta Pneumática para Montagem Coifa Universal Junta Homocinética
Cód: 0703200311
R$1.608,45
5x de R$ 321,69 sem juros
Em estoque
