Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Chave Fixa CRV 21AH23mm
Wurth

Chave Fixa CRV 21AH23mm

Cód: 0713304023 · EAN: 7891799506223 · Un: UN

CHAVE FIXA CRV 21X23MM

Em estoque
R$ 74,32
em até 2x de R$ 37,16 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

Chave manual fixa para aperto e desaperto de elementos de fixação como porcas e parafusos.

Características:

- Fabricado em aço cromo-vanádio tratado termicamente;
- Dureza 42-48 HRC;
- Acabamento matte (fosco);
- Gravação logo à laser;
- Lado fixo com ângulo de 15°em relação ao eixo do corpo;
- Medidas diferentes em cada extremidade;
- Atende a norma 3110.

Restrições de Uso:

- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto de que necessitem torque determinado;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca utilizar acessórios para prolongamento da ferramenta;
- Não bater com martelos ou marretas nas chaves para soltar cabeças de parafusos ou porcas encravadas. As chaves não foram desenvolvidas para receber esse tipo de impacto.

Modo de Usar:

- O encaixe do elemento de fixação (parafuso ou porca) e a extremidade da chave devem ter sempre a mesma medida;
- O usuário deve sempre puxar a ferramenta em sua direção;
- Sempre utilizar óculos e luvas de proteção.
Família: 08.02.0061
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799506223

Código interno0713304023
SKU0713304023
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,265 kg
Altura1,0 cm
Largura5,0 cm
Comprimento23,0 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Escova Circular Arame Ondulado Aço 100 mm
Wurth
Escova Circular Arame Ondulado Aço 100 mm
Cód: 0714691206
R$40,98
Em estoque
ESCOVA TACA C/ ARAMES ACO 50MM
Wurth
ESCOVA TACA C/ ARAMES ACO 50MM
Cód: 0714691210
R$15,67
Em estoque
Escova Tipo Pincel Latão 25mm
Wurth
Escova Tipo Pincel Latão 25mm
Cód: 0714691212
R$17,24
Em estoque
ESCOVA TIPO PINCEL ACO 17MM
Wurth
ESCOVA TIPO PINCEL ACO 17MM
Cód: 0714691215
R$14,09
Em estoque
Escova Circular Haste Latão 8mm
Wurth
Escova Circular Haste Latão 8mm
Cód: 0714691218
R$14,09
Em estoque