Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Chave Fixa 9
Wurth

Chave Fixa 9

Cód: 5754304089 · EAN: 4053479496337 · Un: UN

CHAVE FIXA RED LINE - 8X9

Em estoque
R$ 20,06
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Chave manual fixa ideal para aperto e desaperto de porcas e parafusos. Possui medidas diferentes em cada lado.

Características:

- Fabricado em aço Cromo-Vanádio com tratamento térmico;
- Dureza 39HRc;
- Acabamento polido contra corrosão;
- Lado fixo com inclinação de 15°;
- Atende a norma DIN 3110.

Restrições de uso:

- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitam torque específico;
- Nunca utilize acessórios para aumento de torque;
- Nunca utilize acessórios para prolongamento da ferramenta.

Família: 08.02.0060
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pela Wurth)

Referências: Busca: 4053479496337

Código interno5754304089
SKU5754304089
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,300 kg
Altura10,0 cm
Largura20,0 cm
Comprimento10,0 cm
Comprimento9
COMPRIMENTO: 9 | Acabamento: Polido | Comprimento Total: 142mm | Dureza: 39 HRc | Material: Aço Cromo Vanádio | Medidas: 8mm (lado A) x 9mm (lado B) | Norma: DIN 3110 | Produtos Associados: Rost off; Soquetes; Chaves Philips e fenda; Caixa de ferramentas | Torque Máximo: 13,3 N/m (lado A) e 18,4 N/m (lado B) | Composição: Unitário

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Anel de Retenção para Eixo em Aço DIN6799 10 mm
Wurth
Anel de Retenção para Eixo em Aço DIN6799 10 mm
Cód: 0490100
R$9,00
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque
Anel de Retenção para Eixo em Aço DIN6799 1,9 mm
Wurth
Anel de Retenção para Eixo em Aço DIN6799 1,9 mm
Cód: 049019
R$4,00
📦 Embalagem c/ 50 un
Em estoque
PORCA RAPIDA REBITE PARA-CHOQUE DIANT
Wurth
PORCA RAPIDA REBITE PARA-CHOQUE DIANT
Cód: 4500978
R$16,30
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque