
Wurth
CHAVE DE CANO MOD AMERICANO 8"
Cód: 071406 008 · EAN: 7891799440640 · Un: UN
CHAVE GRIFO 8
Em estoque
R$ 83,37
em até 3x de R$ 27,79 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Chave de cano modelo heavy duty (serviço pesado), ideal para todos os tipos de trabalho em tubulações e encanamentos.
Características:
- Mordente regulável em aço carbono temperado;
- Corpo e porca reguladora em aço fundido;
- Cabo emborrachado para melhor agarre;
- Mordentes com ranhuras em sentidos opostos para melhor agarre ao cano/tubo.
Aplicações:
- Indicada para instalações e manutenções hidráulicas em obras, maquinário pesado e indústria em geral;
- Indicada para tubos e canos, exceto aço temperado e plástico.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar esta ferramenta para operações de aperto que necessitem torque específico;
- Nunca utilizar esta ferramenta como martelo ou marreta;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque como prolongador de cabo;
- Não utilizar em canos com tratamento térmico (temperado) e plástico.
Principais Vantagens:
- Abertura ajustável conforme necessidade da aplicação;
- Mordentes com ranhuras para um melhor agarre e menor desgaste.
Chave de cano modelo heavy duty (serviço pesado), ideal para todos os tipos de trabalho em tubulações e encanamentos.
Características:
- Mordente regulável em aço carbono temperado;
- Corpo e porca reguladora em aço fundido;
- Cabo emborrachado para melhor agarre;
- Mordentes com ranhuras em sentidos opostos para melhor agarre ao cano/tubo.
Aplicações:
- Indicada para instalações e manutenções hidráulicas em obras, maquinário pesado e indústria em geral;
- Indicada para tubos e canos, exceto aço temperado e plástico.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar esta ferramenta para operações de aperto que necessitem torque específico;
- Nunca utilizar esta ferramenta como martelo ou marreta;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque como prolongador de cabo;
- Não utilizar em canos com tratamento térmico (temperado) e plástico.
Principais Vantagens:
- Abertura ajustável conforme necessidade da aplicação;
- Mordentes com ranhuras para um melhor agarre e menor desgaste.
Referências: Busca: 7891799440640 | Busca: Chave Encanador
| Código interno | 071406 008 |
| SKU | 071406 008 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,506 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 22,0 cm |
| Modelo | 8" |
MODELO: 8" | Abertura Máxima: 35mm - 1.1/2" | Aplicação: Tubos de Até 1" | Cabo: Emborrachado | Material: Aço Fundido | Produtos Associados: Ferramentas manuais; EPI's; Rost Off | Sinônimo: Chave Encanador | Tamanho: 8"/195mm | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 5 m
Cód: 0985180501
R$56,01
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 28,01 sem juros
Em estoque


