Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Chave de Fenda Isolada VDE 5/16" x 7"
Wurth

Chave de Fenda Isolada VDE 5/16" x 7"

Cód: 061363108 · EAN: 7891799251390 · Un: UN

CHAVE VDE FENDA 1,2X8,0

Em estoque
R$ 89,98
em até 3x de R$ 29,99 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Chave de fenda VDE com isolamento elétrico até 1000V em corrente alternada e 1500V em corrente contínua. Ideal para operações de aperto e desaperto de parafusos em redes energizadas e instalações industriais.

Características:

- ;
- Certificação VDE;
- Cabo ergonômico bicomponente que proporciona maior conforto e transmissão de força;
- Ponta conforme DIN 5264-A, ISO 2380;
- Atende as normas DIN 7437, IEC 900, EN 60900 e a norma brasileira NR 10;
- Ferramenta com isolamento elétrico.

Restrições de uso:

- Nunca utilizar chaves como alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca tentar aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
- Sempre utilizar a chave adequada para cada tamanho de parafuso.

Principais Vantagens:

- Certificação VDE;
- Cabo ergonômico com ótima empunhadura.

Família: 08.01.1971
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799251390 | Busca: Chave Fenda de Eletricista

Código interno061363108
SKU061363108
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,148 kg
Altura4,0 cm
Largura4,0 cm
Comprimento30,0 cm
Comprimento5/16" x 7"
COMPRIMENTO: 5/16" x 7" | Acabamento: Niquelado/ Cromado | Cabo: Cabo fabricado em borracha termoplástica (TPR) e polipropileno (PP). | Capacidade: 1000V | Comprimento da Haste: 175mm | Haste: Haste redonda fabricada em cromo-vanádio | Medida da Fenda: 1,2 x 8,0mm | Medidas: 5/16 x 7" | Produtos Associados: Parafusos; Fita Isolante; Alicate VDE; Limpa contato | Sinônimo: Chave Fenda de Eletricista | Tamanho: 114/38mm (Cabo) | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Chave PH1 (Philips ®) VDE 3. PH1
Wurth
Chave PH1 (Philips ®) VDE 3. PH1
Cód: 06136321
R$92,81
3x de R$ 30,94 sem juros
Em estoque
Chave PH1 (Philips ®) VDE 3. PH2
Wurth
Chave PH1 (Philips ®) VDE 3. PH2
Cód: 06136322
R$98,01
3x de R$ 32,67 sem juros
Em estoque
Chave PH1 (Philips ®) VDE 3. PH3
Wurth
Chave PH1 (Philips ®) VDE 3. PH3
Cód: 06136323
R$125,29
5x de R$ 25,06 sem juros
Em estoque
Bit PH2 Magnético Ponta Dupla 110mm Médio
Wurth
Bit PH2 Magnético Ponta Dupla 110mm Médio
Cód: 0614176102
R$153,17
📦 Embalagem c/ 10 un
5x de R$ 30,63 sem juros
Em estoque
Rebolo Reto 80
Wurth
Rebolo Reto 80
Cód: 0679312780
R$125,18
5x de R$ 25,04 sem juros
Indisponível