
Chave PH1 (Philips ®) VDE 3. PH2
CHAVE VDE PH 2
Descrição do Produto:
Chave de fenda cruzada VDE com acionamento Philips® e isolamento elétrico até 1000V em corrente alternada e 1500V em corrente contínua. Ideal para operações de aperto e desaperto de parafusos em redes energizadas e instalações industriais.
Características:
- Certificação VDE;
- Cabo ergonômico bicomponente que proporciona maior conforto e transmissão de força;
- Ponta conforme DIN 5260-PH, ISO 8764-PH;
- Atende as normas DIN 7438, IEC 900, EN 60900 e a norma brasileira NR 10;
- Ferramenta com isolamento elétrico. Restrições de uso ;
- Nunca utilizar chaves como alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca tentar aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
- Sempre utilizar a chave adequada para cada tamanho de parafuso.
Principais Vantagens:
- Certificação VDE;
- Cabo ergonômico com ótima empunhadura.
Referências: Busca: 7891799269456 | Busca: Chave Fenda Cruzada | Busca: Chave Fenda Philips | Busca: Chave Philips de Eletricista
| Código interno | 06136322 |
| SKU | 06136322 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,094 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 4,0 cm |
| Comprimento | 21,0 cm |
| TIPO DE PONTA | PH2 |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.


