Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Kit Coifa para Junta Homocinética Borracha Nitrílica UNO MILLE 91&/UNO 85&/ELBA 86-93RD
Wurth

Kit Coifa para Junta Homocinética Borracha Nitrílica UNO MILLE 91&/UNO 85&/ELBA 86-93RD

Cód: 0820700001 · EAN: 7891799464462 · Un: UN

COIFA UNO MILLE 91/UNO 85/ELBA 86-93RD

Em estoque
R$ 30,66
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Coifa nitrílica em forma de sanfona que protege a graxa da junta Homocinética contra a contaminação de resíduos de poeira, chuva e lama.

Características:

- Fabricada em borracha nitrílica;
- Maior durabilidade e resistência em relação às coifas de borracha natural;
- Suportam a faixa de temperatura de -40°C a 100°C. Por períodos curtos até 120°C;
- Resistente à maioria dos óleos minerais, graxas à base de óleo mineral, combustíveis, óleos e água quente;
- Sachê de graxa à base de cálcio aditivada com grafite para lubrificação da junta Homocinética (articulação);
- Abraçadeira zincada flexível de alta resistência para fixação da coifa.

Aplicação:

- Junta Homocinética

Principais Vantagens:

- Fabricada em borracha nitrílica;
- Acompanha coifa, graxa, e abraçadeiras;
- Padrão original.

Família: 05.02.2025
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799464462

Código interno0820700001
SKU0820700001
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,174 kg
Altura8,0 cm
Largura16,0 cm
Comprimento9,0 cm
AplicaçãoUNO MILLE 91&/UNO 85&/ELBA 86-93RD
APLICAÇÃO: UNO MILLE 91&/UNO 85&/ELBA 86-93RD | Aplicação: Uno Mille (91>...)/ Uno (85>...)/ Elba (86-93) | Composição: 01 kit | Faixa de Temperatura: -40°C a 100°C | Lado: Roda | Material: Borracha Nitrílica | Montadora: Fiat | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Anel Elástico Externo Fosfatizado DIN471 DIN471 17 MM
Wurth
Anel Elástico Externo Fosfatizado DIN471 DIN471 17 MM
Cód: 043817
R$25,50
📦 Embalagem c/ 50 un
Em estoque
Lâmpada Automotiva H7 24V 70W
Wurth
Lâmpada Automotiva H7 24V 70W
Cód: 0720116724
R$33,18
Indisponível
Lâmpada Automotiva H8
Wurth
Lâmpada Automotiva H8
Cód: 0720118101
R$41,02
Em estoque