Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Conjunto Preparador Lubrifil 1/2"
Wurth

Conjunto Preparador Lubrifil 1/2"

Cód: 069910112 · EAN: 4053479197333 · Un: UN

CONJUNTO REGULADOR LUBRIFIL 1/2

Em estoque
R$ 910,09
em até 5x de R$ 182,02 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

Dispositivo que regula a pressão, retém a umidade e lubrifica o sistema de ar comprimido. Indispensável para o correto funcionamento dos equipamentos pneumáticos, aumentando a vida útil de seus componentes.

Características:

- Regulador de pressão com trava anti-giro;
- Manômetro para visualizar a pressão de trabalho;
- Botão regulador para ajuste do fluxo de óleo;
- Visor de vazão de óleo;
- Válvula de dreno semiautomática que pode ser acionada manualmente, ou a água é drenada automaticamente quando a pressão interior do copo (filtro) é inferior a 0,5 Kgf/cm²;
- Acompanha suporte para fixação na parede.

Aplicações:

- Redes pneumáticas (ar comprimido).

Restrições de uso

- Pressão máxima : 10 Kgf/cm². Não trabalhar com máxima pressão, caso contrário pode causar danos ou se tornar perigoso.

Principais Vantagens:

- 3 funções: Filtrar, lubrificar, e regular a pressão de ar;
- Aumentar a vida útil dos equipamentos pneumáticos.
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Família: 10.02.2012

Referências: Busca: 4053479197333

Código interno069910112
SKU069910112
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso1,417 kg
Altura7,0 cm
Largura29,0 cm
Comprimento13,5 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Compatibilidade: Óleo Pneumático SAE10; Mangueiras; Conexões; Veda Rosca Líquido | Conexão: 1/2" NPT (entrada e saída) | Grau de Filtragem: 5 m | Pressão Máxima: 10,0 Kgf/cm² (150psi) | Vazão: 2600 l/min | Garantia: 6 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Abraçadeira Tucho Mola Aço Inox 304 Passivado 80 mm 87 mm
Wurth
Abraçadeira Tucho Mola Aço Inox 304 Passivado 80 mm 87 mm
Cód: 0537848087
R$159,08
📦 Embalagem c/ 5 un
5x de R$ 31,82 sem juros
Em estoque
LAMPADA AUTOMOTIVA H21 21WVOLVO 12 V
Wurth
LAMPADA AUTOMOTIVA H21 21WVOLVO 12 V
Cód: 07201101
R$25,34
Indisponível
Lâmpada Automotiva H7 55W 12V
Wurth
Lâmpada Automotiva H7 55W 12V
Cód: 07201167
R$27,29
Em estoque
Fluidos para Radiador, Soluções e Aditivos de Arrefecimento - Orgânicos FLUIDO DE RADIADOR ROSA 1L
Wurth
Fluidos para Radiador, Soluções e Aditivos de Arrefecimento - Orgânicos FLUIDO DE RADIADOR ROSA 1L
Cód: 0893556010
R$225,84
📦 Embalagem c/ 12 un
5x de R$ 45,17 sem juros
Em estoque
Óculos de Segurança Ampla Visão Jaguar
Wurth
Óculos de Segurança Ampla Visão Jaguar
Cód: 0899102140
R$61,86
2x de R$ 30,93 sem juros
Em estoque