Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Densímetro
Wurth

Densímetro

Cód: 08536002 · EAN: 4011231790383 · Un: UN

DENSIMETRO

Em estoque
R$ 286,05
em até 5x de R$ 57,21 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Equipamento para análise da qualidade da solução da bateria através da sua densidade.

Características:

- Equipamento portátil;
- Fácil leitura que indica a condição da bateria em escala colorida;
- Tubo em acrílico reto e densímetro em vidro.

Aplicações:

- Produto indicado para o uso em baterias não seladas de carros, ônibus, caminhões, empilhadeiras, motores estacionários etc.

Modo de usar:

1. Retirar o densímetro da embalagem e montar no tubo.
2. Montar o prolongador plástico no bico.
3. Introduzir o bico no reservatório da bateria.
4. Apertar o bulbo de sucção e soltar lentamente, o suficiente para que o densímetro flutue.
5. Observar o nível do líquido e analisar conforme abaixo: ;
- Nível do líquido no vermelho (1,10 a 1,16 g/ ml): Bateria sem carga;
- Nível do líquido no amarelo (1,18 a 1,24 g/ ml): Bateria com meia carga, é preciso recarregar;
- Nível do líquido no verde (1,26 a 1,30 g/ ml): Bateria com plena carga.

Obs.: Recomenda-se medir a carga em todos os compartimentos da bateria, caso haja uma diferença maior, a bateria deverá ser trocada. Se houver um compartimento defeituoso provavelmente a bateria não funcione.

Principais Vantagens:

- Resultado preciso;
- Escala colorida de fácil leitura;
- Medição rápida.

Família: 05.04.1990
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4011231790383

Código interno08536002
SKU08536002
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,100 kg
Altura5,0 cm
Largura5,0 cm
Comprimento27,0 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Comprimento Total: 255mm | Produtos Associados: Terminal de bateria; Protetor de polo de bateria; Limpador de terminal e borne de bateria; Luvas | Tamanho: 52mm (comprimento) e Ø 5,5mm | Volume: 18 cm³ (sucção) | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Disco para Tacógrafo Diário 7 DIAS 180KM CX C/10 JGS
Wurth
Disco para Tacógrafo Diário 7 DIAS 180KM CX C/10 JGS
Cód: 0850187
R$40,91
Em estoque
Protetor de Polo de Bateria 220ml
Wurth
Protetor de Polo de Bateria 220ml
Cód: 0890104
R$49,19
Em estoque
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$20,19
Em estoque
Trava Roscas Torque Alto W771 10g
Wurth
Trava Roscas Torque Alto W771 10g
Cód: 0893270203
R$25,02
Em estoque
Condicionador de Metais 200ml
Wurth
Condicionador de Metais 200ml
Cód: 0893557504
R$99,27
3x de R$ 33,09 sem juros
Em estoque