
Desengraxante Express 5L
DESENGRAXANTE EXPRESS 5L
Descrição do Produto:O Desengraxante Express é um desengraxante de alto poder de limpeza, formulado à base de solventes orgânicos. Desenvolvido para limpar e desengraxar peças em geral sem deixar resíduos. Indicado para remoção de óleos, graxas, fluido de freio, dentre outros contaminantes. Indicado para engrenagens e superfícies metálicas. Por possuir solvente de alta volatilidade, seca em segundos.Características:- Limpeza geral do motor e seus componentes sem danificar peças plásticas, borrachas e fiação;- Desengraxa rapidamente peças metálicas;- Não agride borrachas e peças plásticas;- Alta volatilidade. Seca instantaneamente;- Não deixa resíduosAplicações:- Indicado para desengraxe de engrenagens e peças metálicas em geral;- Indicado para a limpeza de todos os componentes do sistema de freio;- Desengraxe da embreagem e transmissão;- Limpeza de óleo residual na parte externa do cárter para visualização de vazamento;- Limpeza do cárter para aplicação do Silicone de Alta Temperatura.Principais Vantagens:- Remove rapidamente o pó da pastilha de freio, fluido de freio, graxa e outros contaminantes do sistema de freio;- Elimina resíduos e oleosidades do motor;- Limpa e seca em segundos;- Fácil visualização de vazamentos.
Referências: Busca: 7891799514310 | Busca: Limpa Graxa | Busca: Limpa Pecas | Busca: Limpa Rodas | Busca: Limpador | Busca: Removedor | Busca: Removedor de Graxa | Busca: Solupan | Busca: Tira Graxa
| Código interno | 0893650995 |
| SKU | 0893650995 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 3,886 kg |
| Altura | 28,5 cm |
| Largura | 18,5 cm |
| Comprimento | 11,0 cm |
| Cor | Incolor |
| Sinônimo | Removedor de Graxa, Tira Graxa, Limpa Graxa, Limpa Pecas, Limpador, Removedor, Limpa Rodas, Solupan |
| Densidade | 0,7 (n-Hexano) |
| Embalagem | 5L |
| Odor | Característico |
| Solubilidade | Insolúvel em água |
| Estado Físico | Líquido premido |
| Ponto de Ebulição | inicial 69ºC (n-Hexano) |
| Ponto de Fulgor | -60ºC |
| Ponto de Fusão | -95ºC (n-Hexano) |
| Temperatura de Autoignição | 225ºC (n-Hexano) |
| Modelo | 5L |
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar


