
Wurth
Desmoldante de Concreto para Forma Metálica 20L
Cód: 0893110251 · EAN: 7891799517212 · Un: UN
DESMOLDANTE DE CONCRETO PARA FORMAS 20L
Em estoque
R$ 479,24
em até 12x de R$ 39,94 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Desmoldante de Concreto para Forma Metálica é uma emulsão de óleos vegetais e ceras sintéticas utilizada para facilitar o processo de desmolde de concreto e argamassa em formas ou moldes metálicos, de plástico, resina, madeira bruta, compensado resinado ou plastificado. O produto cria uma película sobre a forma que impede a aderência da argamassa ou concreto no substrato. Proporciona um melhor acabamento superficial do concreto após secagem e desmolde. A utilização do produto proporciona maior vida útil às formas e aumenta a produtividade no processo de desmolde.Características:- Pode ser aplicado em formas de metal, plástico, resina, madeira bruta, compensados resinados ou plastificados;- Facilita o processo de desmolde de peças de concreto e argamassa;- Proporciona ótimo acabamento às peças desmoldadas;- Aumenta a vida útil das formas;- Se utilizado sem diluição, a performance do processo de desmolde será ainda maior;- Pode ser aplicado com trincha, pincel, brocha ou pistola de pintura;- Rendimento: para formas de madeira, 10 metros por litro. Para formas metálicas, plásticas ou resinadas, 20 metros por litro.Aplicações:- Indicado para facilitar o desmolde e melhorar o aspecto superficial de peças de concreto ou argamassa preparadas em formas metálicas, de plástico, madeira bruta, compensado resinado ou plastificado.Principais Vantagens:- Produto de base aquosa;- Aumenta a produtividade do processo de desmolde;- Aumenta a vida útil das formas;- Proporciona melhor acabamento superficial das peças de concreto e argamassa.
FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/16-07-2025/parte2/0893110251.pdf#detalhes | Família: 12.03.0352 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/02-08-2024/12.03.0352/12.03.0352.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799517212
| Código interno | 0893110251 |
| SKU | 0893110251 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 19,340 kg |
| Altura | 37,0 cm |
| Largura | 32,0 cm |
| Comprimento | 23,0 cm |
| Produtos Associados | Removedor de Cimento; Desengraxante Universal Eco-W; Luvas; Calçados de Segurança |
| Densidade | 0,950 - 0,980 g/cm3 (a 20 °C) |
| Embalagem | 20L |
| Odor | Característico |
| Estado Físico | Líquido |
| pH | 7,9 |
| Aspecto | Branco a levemente amarelado |
| Ponto de Ebulição | 106 °C |
| Inflamabilidade | Não inflamável |
| Solubilidade em Água | Solúvel |
| Temperatura de Decomposição | 380 °C |
Aspecto: Branco a levemente amarelado | Densidade: 0,950 - 0,980 g/cm3 (a 20 °C) | Embalagem: 20L | Estado Físico: Líquido | Inflamabilidade: Não inflamável | Odor: Característico | pH: 7,9 | Ponto de Ebulição: 106 °C | Produtos Associados: Removedor de Cimento; Desengraxante Universal Eco-W; Luvas; Calçados de Segurança | Solubilidade em Água: Solúvel | Temperatura de Decomposição: 380 °C
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$80,04
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 26,68 sem juros
Em estoque
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 20 m
Cód: 0985182001
R$140,07
📦 Embalagem c/ 10 un
5x de R$ 28,01 sem juros
Em estoque
Wurth
Fita Adesiva de Polipropileno Transparente 48mm x 45m
Cód: 3875650045
R$71,55
📦 Embalagem c/ 5 un
2x de R$ 35,78 sem juros
Em estoque

